Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PALMETTO PACKING 1392S tömítés 5/8 négyzet hüvelyk 5 láb | AD9HBA 4RUA7

PALMETTO PACKING 1392S csomagolási tömítés 5/8 négyzet hüvelyk 5 láb

Raktáron
Tétel: AD9HBA Modell: 1392SKereszthivatkozás: 4RUA7
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
€186.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKompressziós csomagolási tömítés
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság-10 - 500 F
színekbarna
InSzivattyúk és szelepek
Hossz5 láb.
AnyagKompozit csomagolás PTFE-vel
Max. Nyomás szivattyúkhoz (PSI)2500
Max. Szelepek nyomása (PSI)2500
Max. Tengelysebesség (ft / perc)2200
Max. Hőmérséklet a gőzben (F)NR
pH tartomány2 a 12
Négyzet5 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.72
Hajó magassága (cm)21.08
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód5911900040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszÁr
PALMETTO PACKING 1392S tömítés 5/8 négyzet hüvelyk 10 láb | AD9HBB 4RUA8 1392S10 láb.€324.44
PALMETTO PACKING 1392S tömítés 5/8 négyzet hüvelyk 25 láb | AD9HBC 4RUA9 1392S25 láb.€789.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PALMETTO PACKING 1392S csomagolási tömítés 5/8 négyzet hüvelyk 5 láb
€186.91 /Mértékegység