PALMETTO PACKING 1392S stílus, csomagolási tömítés 5/8 négyzet hüvelyk


Szűrő
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság: -10 - 500 F , Szín: barna , Felhasználásra: Szivattyúk és szelepek , Anyaga: Kompozit csomagolás PTFE-vel , Max. Nyomás a szivattyúkhoz (PSI): 2500 , Max. Nyomás a szelepekhez (PSI): 2500 , Max. Tengelysebesség (ft/perc): 2200 , Max. Hőmérséklet a Steamben (F): NR , pH tartomány: 2 a 12 , Négyzet: 5 / 8 "
StílusModellHosszÁr (ÁFA nélkül)
A
1392S
5 láb.€186.91
A
1392S
10 láb.€343.88
A
1392S
25 láb.€789.44

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?