Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PALMETTO PACKING 1367H tömítés 1/2 négyzet hüvelyk 5 láb | AD9WVR 4VLU4

PALMETTO PACKING 1367H csomagolótömítés 1/2 négyzet hüvelyk 5 láb

Raktáron
Tétel: AD9WVR Modell: 1367HKereszthivatkozás: 4VLU4
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
€167.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKompressziós csomagolási tömítés
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság-400 - 500 F
színekfehér
Inszelepek
Hossz5 láb.
AnyagPTFE fehér csomagolás kenés nélkül
Max. Nyomás szivattyúkhoz (PSI)NR
Max. Szelepek nyomása (PSI)4000
Max. Tengelysebesség (ft / perc)1200
Max. Hőmérséklet a gőzben (F)300
pH tartomány0 a 14
Négyzet1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.513
Hajó magassága (cm)9.53
Hajó hossza (cm)15.88
Hajószélesség (cm)9.65
HS-kód5911900040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszNégyzetÁr
PALMETTO PACKING 1367H tömítés 1/8 négyzet hüvelyk 5 láb | AD9WUX 4VLR4 1367H5 láb.1 / 8 "€30.64
PALMETTO PACKING 1367H tömítés 1/8 négyzet hüvelyk 10 láb | AD9WUY 4VLR5 1367H10 láb.1 / 8 "€37.52
PALMETTO PACKING 1367H tömítés 1/8 négyzet hüvelyk 25 láb | AD9WUZ 4VLR6 1367H25 láb.1 / 8 "€72.81
PALMETTO PACKING 1367H tömítés 3/16 négyzet hüvelyk 5 láb | AD9WVA 4VLR7 1367H5 láb.3 / 16 "€38.15
PALMETTO PACKING 1367H tömítés 3/16 négyzet hüvelyk 10 láb | AD9WVB 4VLR8 1367H10 láb.3 / 16 "€58.20
PALMETTO PACKING 1367H tömítés 3/16 négyzet hüvelyk 25 láb | AD9WVC 4VLR9 1367H25 láb.3 / 16 "€135.63
PALMETTO PACKING 1367H tömítés 1/4 négyzet hüvelyk 5 láb | AD9WVD 4VLT1 1367H5 láb.1 / 4 "€62.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PALMETTO PACKING 1367H csomagolótömítés 1/2 négyzet hüvelyk 5 láb
€167.39 /Mértékegység