PALMETTO PACKING 1367FS stílus, csomagolópecsét


Szűrő
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság: -400 - 500 F , Szín: fehér , Felhasználásra: Szivattyúk és szelepek , Anyaga: FDA-kompatibilis PTFE fehér csomagolás ásványolaj-kenéssel , Max. Nyomás a szivattyúkhoz (PSI): 1000 , Max. Nyomás a szelepekhez (PSI): 1000 , Max. Tengelysebesség (ft/perc): 1200 , Max. Hőmérséklet a Steamben (F): NR , pH tartomány: 0 a 14
StílusModellHosszMéretNégyzetÁr (ÁFA nélkül)
A
1367FS 1/8 "
-1 / 8 "-€123.52
ajánlatkérés
A
1367FS 3/16 "
-3 / 16 "-€118.36
ajánlatkérés
A
1367FS 5/16"&1/4"
-5/16 "és 1/4"-€113.24
ajánlatkérés
A
1367FS 1-1/2"-3/8"
-1-1/2" to 3/8"-€102.93
ajánlatkérés
B
1367FS
5 láb.-1 / 8 "€35.81
B
1367FS
5 láb.-3 / 8 "€113.55
B
1367FS
5 láb.-3 / 4 "€397.71
B
1367FS
5 láb.-1 / 2 "€189.23
B
1367FS
5 láb.-7 / 16 "€142.90
B
1367FS
5 láb.-3 / 16 "€52.57
B
1367FS
5 láb.-1 / 4 "€86.44
B
1367FS
5 láb.-5 / 16 "€95.00
B
1367FS
10 láb.-7 / 16 "€234.74
B
1367FS
10 láb.-1 / 4 "€116.81
B
1367FS
10 láb.-1 / 8 "€51.22
B
1367FS
10 láb.-5 / 16 "€151.08
B
1367FS
10 láb.-3 / 16 "€80.98
B
1367FS
10 láb.-1 / 2 "€341.89
B
1367FS
10 láb.-3 / 8 "€210.33
B
1367FS
10 láb.-3 / 4 "€664.39
B
1367FS
25 láb.-3 / 16 "€172.87
B
1367FS
25 láb.-5 / 16 "€330.03
B
1367FS
25 láb.-3 / 4 "€1,527.40
B
1367FS
25 láb.-1 / 2 "€764.25
B
1367FS
25 láb.-7 / 16 "€578.98
B
1367FS
25 láb.-1 / 8 "€117.58
B
1367FS
25 láb.-3 / 8 "€498.93
B
1367FS
25 láb.-1 / 4 "€232.82

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?