PAC hevederes termékek 2CXJ2 hevederes polipropilén 9900 láb hosszúságú AB9FWM

PAC STRAPPING PRODUCTS 2CXJ2 pántoló polipropilén 9900 láb hosszúság

Raktáron
Tétel: AB9FWM Modell: 2CXJ2

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€208.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMűanyag heveder
Töréserősség325 font
Tekercs szélessége8"
színekfehér
Core Dia.8"
befejezdombornyomott
Hossz9900 láb.
Anyagpolipropilén
Szalag szélessége1 / 2 "
Vastagság24 millil.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.7125
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)48.26
Hajószélesség (cm)45.72
HS-kód3920200050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVastagságTekercs szélességeszínekCore Dia.befejezHosszAnyagSzalag szélességePkg. Menny.Ár
PAC SZÍJAZÁSI TERMÉKEK 58H.10.0135 Polipropilén pántoló 3500 láb hosszúság | AA7UCV 16P048 58H,10.013532 millil.6"Fekete16 "dombornyomott3500 láb.polipropilén5 / 8 "1€178.08
PAC SZÍVEZÉSI TERMÉKEK 58H.10.1122-SC pántoló polipropilén 2200 láb hosszúság | AA7UCW 16P049 58H,10.1122-SC32 millil.3"Fekete16 "dombornyomott2200 láb.polipropilén5 / 8 "1€122.06
PAC SZÍVEZÉSI TERMÉKEK 4821606T90W pántoló poliészter viaszos 9000 láb hosszúság | AA7UCX 16P050 4821606T90W21 millil.6"Zöld16 "viaszos9000 láb.Poliészter1 / 2 "1€360.00
PAC SZÍJAZÁSI TERMÉKEK 5825906B44 pántoló poliészter sima 4400 láb hosszúság | AA7UCY 16P052 5825906B4425 millil.6"Fekete16 "Sima4400 láb.Poliészter5 / 8 "1€264.77
PAC SZÍJAZÁSI TERMÉKEK 5825906T44 pántoló poliészter sima 4400 láb hosszúság | AA7UCZ 16P053 5825906T4425 millil.6"Zöld16 "Sima4400 láb.Poliészter5 / 8 "1€264.77
PAC SZÍJAZÁSI TERMÉKEK 5835146T40 pántoló sima poliészter 4000 láb hosszúság | AA7UDA 16P054 5835146T4035 millil.6"Zöld16 "Sima4000 láb.Poliészter5 / 8 "1€288.55
PAC HEVÍTŐ TERMÉKEK 5835146B40 Hevederezés sima poliészter 4000 láb hosszúságú AA7UDB 16P055 5835146B4035 millil.6"Fekete16 "Sima4000 láb.Poliészter5 / 8 "1€284.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PAC STRAPPING PRODUCTS 2CXJ2 pántoló polipropilén 9900 láb hosszúság
€208.01 /Mértékegység