Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 2864605 Szálképzés Csapképzés # 3x48 TiCN | AG3ZLE 33XC13

OSG 2864605 Menetformáló menetfúró formázó #3x48 TiCN

Raktáron
Tétel: AG3ZLE Típus: 2864605Kereszthivatkozás: 33XC13

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€34.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetformálás Érintse meg
befejezTiCN
Lista száma286
AnyagNagy sebességű acél
Fuvolák száma0
Teljes hossz1 13 / 16 "
Hangmagasság48
A lépés átmérőjének korlátai2B
Shank Dia.0.141 "
Méret#3
Koppintson a Stílus elemreAlakítás
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1 / 2 "
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)0.76
HS-kód8207400000

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszHangmagasságA lépés átmérőjének korlátaiShank Dia.MéretMenet hosszaMenet típusaÁr
OSG 2864408 Szálképzés Csapképzés # 2x56 TiCN | AG3ZLD 33XC12 28644081.75 "562B0.141 "#27 / 16 "UNC€41.58
OSG 2864808 Szálképzés Csapképzés # 4x40 TiCN | AG3ZLF 33XC14 28648081.875 "402B0.141 "#49 / 16 "UNC€37.52
OSG 2868308 Formázó csap kialakítása 4x0.70mm TiCN | AG3ZLG 33XC15 286830853mm0.70mm6H4.10mmM419mmMetrikus Durva€36.70
OSG 2869305 Formázó csap kialakítása 12x1.75mm TiCN | AG3ZLJ 33XC17 286930586mm1.75mm6H9.30mmM1242mmMetrikus Durva€68.41
OSG 2869308 Formázó csap kialakítása 12x1.75mm TiCN | AG3ZLK 33XC18 286930886mm1.75mm6H9.30mmM1242mmMetrikus Durva€82.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 2864605 Menetformáló menetfúró formázó #3x48 TiCN
€34.96 /Mértékegység