OZ EMELŐTERMÉKEK OZ5PBT kocsi 10000 Lb. | AC6YNU 36T676

OZ LIFTING PRODUCTS OZ5PBT kocsi 10000 Lb.

Raktáron
Tétel: AC6YNU Típus: OZ5PBTKereszthivatkozás: 36T676

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€875.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTargonca
A gerendás karimához illeszkedik4-1 / 2 "- 8"
Megfelel a gerenda magasságának4 51 / 64 "
Head Room to Bail8-5 / 8 "
Terhelhetőség10,000 font
Min. Sugárgörbe55 "
Kerék anyagaAcél
Kerék futómű átmérője4-7 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 55.79
Hajó magassága (cm)33.02
Hajó hossza (cm)39.37
Hajószélesség (cm)19.05
HS-kód8425190000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellA gerendás karimához illeszkedikMegfelel a gerenda magasságánakTerhelhetőségÁr
OZ EMELŐTERMÉKEK OZ05PBT kocsi 1000 Lb. | AC6YNP 36T672 OZ05PBT2-1/2" to 5-7/8"2 9 / 32 "1000 font€211.68
OZ EMELŐTERMÉKEK OZ1PBT kocsi 2000 Lb. | AC6YNQ 36T673 OZ1PBT2-1 / 2 "- 8"2 61 / 64 "2000 font€294.91
OZ EMELŐTERMÉKEK OZ2PBT kocsi 4000 Lb. | AC6YNR 36T674 OZ2PBT3-1 / 2 "- 8"3 35 / 64 "4000 font€418.96
OZ EMELŐTERMÉKEK OZ3PBT kocsi 6000 Lb. | AC6YNT 36T675 OZ3PBT4 "hogy 8"4 21 / 64 "6000 font€757.84
OZ EMELŐTERMÉKEK OZ10PBT kocsi 20000 Lb. | AC6YNV 36T677 OZ10PBT5 "hogy 8"5 15 / 16 "20,000 font€1,723.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OZ LIFTING PRODUCTS OZ5PBT kocsi 10000 Lb.
€875.12 /Mértékegység