OZ EMELŐTERMÉKEK OZ05PBT kocsi 1000 Lb. | AC6YNP 36T672

OZ LIFTING PRODUCTS OZ05PBT kocsi 1000 Lb.

Raktáron
Tétel: AC6YNP Típus: OZ05PBTKereszthivatkozás: 36T672

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€211.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTargonca
A gerendás karimához illeszkedik2-1/2" to 5-7/8"
Megfelel a gerenda magasságának2 9 / 32 "
Head Room to Bail4-5 / 16 "
Terhelhetőség1000 font
Min. Sugárgörbe35 "
Kerék anyagaAcél
Kerék futómű átmérője2-1 / 5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.685
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód8425190000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellA gerendás karimához illeszkedikMegfelel a gerenda magasságánakTerhelhetőségÁr
OZ EMELŐTERMÉKEK OZ1PBT kocsi 2000 Lb. | AC6YNQ 36T673 OZ1PBT2-1 / 2 "- 8"2 61 / 64 "2000 font€294.91
OZ EMELŐTERMÉKEK OZ2PBT kocsi 4000 Lb. | AC6YNR 36T674 OZ2PBT3-1 / 2 "- 8"3 35 / 64 "4000 font€418.96
OZ EMELŐTERMÉKEK OZ3PBT kocsi 6000 Lb. | AC6YNT 36T675 OZ3PBT4 "hogy 8"4 21 / 64 "6000 font€757.84
OZ EMELŐTERMÉKEK OZ5PBT kocsi 10000 Lb. | AC6YNU 36T676 OZ5PBT4-1 / 2 "- 8"4 51 / 64 "10,000 font€875.12
OZ EMELŐTERMÉKEK OZ10PBT kocsi 20000 Lb. | AC6YNV 36T677 OZ10PBT5 "hogy 8"5 15 / 16 "20,000 font€1,723.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OZ LIFTING PRODUCTS OZ05PBT kocsi 1000 Lb.
€211.68 /Mértékegység