OTC TOOLS 9305 hidraulikus palackemelő, 3 x 5-3/16 hüvelykes, emelőképesség 5 tonna

Tétel: CD6VZX Típus: 9305
€108.80 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÜveg Jack
Alapméret5-3 / 16 "x 3"
ÉpítésAcél
befejezTartósan sült zománc
Fogantyúhossz21 21 / 32 "
Hidraulikus löket4-13 / 16 "
Teherbírás5 tonna.
Emelési magasság max.15 5 / 8 "
Emelési magasság min.7 3 / 16 "
NyeregIgen
Standard ANSI-PALD
Löketek az 1 hüvelykes dugattyú meghosszabbításához20
típusHidraulikus

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OTC TOOLS 9305 hidraulikus palackemelő, 3 x 5-3/16 hüvelykes, emelőképesség 5 tonna
€108.80 /Mértékegység