OTC TOOLS 6559 Ball Joint Master szervizkészlet | AB6QQJ 22A802

OTC TOOLS 6559 gömbcsukló mester szervizkészlet

Raktáron
Tétel: AB6QQJ Típus: 6559Kereszthivatkozás: 22A802

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,018.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGömbcsukló szerviz készlet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 39.15
Hajó magassága (cm)35.31
Hajó hossza (cm)72.14
Hajószélesség (cm)50.29
HS-kód7326908588
Származási országCN

Termék részletek:

Az OTC 6559 gömbcsukló master szervizkészlet egy speciális szerszámkészlet, amely alkalmas az autók felfüggesztési rendszereinek karbantartására és javítására, különösen a gömbcsuklók szervizelésére. Ezt az OTC gömbcsukló-mester szervizkészletet széles körben használják az autóiparban, és több mint 70 adaptert, egy C-keretet és egy alkalmazási útmutatót tartalmaz.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen előnyökkel jár az OTC gömbcsukló szervizkészlet használata az autóipar számára?

V. A készlet biztosítja, hogy a gömbcsukló-cseréket pontosan hajtsák végre, hozzájárulva a jármű élettartamának meghosszabbításához és a karbantartási költségek csökkentéséhez.

K. Milyen biztonsági óvintézkedéseket kell tennem az OTC 6559 gömbcsukló fő szervizkészlet használata során?

A. Viseljen védőfelszerelést, és gondoskodjon a szerszámok megfelelő használatáról, hogy elkerülje a baleseteket a karbantartási és javítási folyamatok során.

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
OTC TOOLS 7249 Ball Joint Service Kit | AC3JEK 2TVN4 7249€387.65
OTC TOOLS 7704 szervizkészlet 4wd gömbcsukló | AC3JEL 2TVN5 7704€188.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OTC TOOLS 6559 gömbcsukló mester szervizkészlet
€2,018.91 /Mértékegység