Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GORILLA MÁRÓ CEM58R4090 Keményfém Maró 3-1/2 hüvelykes | AH7ATV 36PD58

GORILLA MILL CEM58R4090 keményfém maró 3-1/2 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AH7ATV Típus: CEM58R4090Kereszthivatkozás: 36PD58
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
€138.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSarok sugarú végmaró
Sarok sugara0.09 "
Vágási irányJobb kéz
Vágási típusKözpont
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
End Mill stílusSarok sugara
befejezNem bevont
FokozatC2 Micro Gabona
Helix SzögVáltozó
Vágás hossza1.25 "
Lista számaCEM58R4090
AnyagKarbid
Marás Dia.5 / 8 "
Fuvolák száma4
Teljes hossz3.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3629
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)2.54
Származási országUS

Termék részletek:

    • Single End / Double End: Egyetlen vég

Termékváltozatok

TermékekModellSarok sugaraDimenzió típusabefejezVágás hosszaLista számaFuvolák számaTeljes hosszÁr
GORILLA MARÓ CEM14R4045TIALN keményfém maró 2-1/2 hüvelykes | AH7ATJ 36NT58 CEM14R4045TIALN0.045 "Töredékes hüvelykTiAlN3 / 4 "CEM14R4045TIALN42.5 "€37.16
GORILLA MARÓ CEM34R4045TIALN Keményfém Maró 4 hüvelykes | AH7ATP 36NY51 CEM34R4045TIALN0.045 "Töredékes hüvelykTiAlN1.5 "CEM34R4045TIALN44"€210.92
GORILLA MILL GM10RSL4030 keményfém maró 7 hüvelykes GM10RSL4 | AH7BDL 36PH82 GM10RSL40300.04 "Töredékes hüvelykGMX-354"GM10RSL447"€986.36
GORILLA MILL GM1600MMR4200 keményfém maró 3-15/32 hüvelykes | AH7BDM 36PJ87 GM1600MMR42002.00mmMetricGMX-3532mmGM1600MMR4200488mm€221.60
GORILLA MILL GMHT12R7120 keményfém maró 3 hüvelykes | AH7BDR 36PN91 GMHT12R71200.12 "Töredékes hüvelykGMS1.25 "GMHT12R712073"€144.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GORILLA MILL CEM58R4090 keményfém maró 3-1/2 hüvelykes
€138.33 /Mértékegység