Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OTC TOOLS 5900A-PLUS fekete-oxid foglalatkészlet, darabszám 53, 1/4 hüvelykes, 3/8 hüvelykes, 1/2 hüvelykes meghajtó | CD2WVB 415J01

OTC TOOLS 5900A-PLUS fekete-oxid foglalatkészlet, darabszám 53, 1/4 hüvelykes, 3/8 hüvelykes, 1/2 hüvelykes meghajtó

Raktáron
Tétel: CD2WVB Modell: 5900A-PLUSKereszthivatkozás: 415J01

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€331.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAljzat készlet
Mély foglalatú stílust tartalmazEgyik sem
Meghajtó mérete1/2",1/4",3/8"
befejezFekete oxid
Flex Socket Point stílusok tartoznak hozzáEgyik sem
Mérés típusaTorx (R)
Darabszám53
Std. Socket Point stílusok tartoznakEgyik sem
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.5988

Termékváltozatok

TermékekModellMeghajtó méreteDarabszámSAE vagy metrikusAljzatok tartoznakStd. Socket Point stílusok tartoznakTether képesÁr
OTC TOOLS 1944 Socket Set 1 Inch Drive 5 db | AD6YMG 4CLN8 19441"5SAE és metrikus35 mm-es metrikus, 38 mm-es metrikus, 41 mm-es metrikus, 33 mm-es metrikus, 1-1 / 2 "Hex Budd, 13-16" négyzet alakú foglalattal6Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)€392.34
OTC TOOLS 9814 Socket Set 3/4 Inch Drive 6 db | AD6YNK 4CLT7 98143 / 4 "6SAE2 "6 pont standard SAE, 2-1 / 8" 6 pont Standard SAE, 2-1 / 4 "standard SAE, 2-3 / 8" 6 pont. Standard SAE, 2-5 / 8 "6 pont, 2-3 / 4" 6 pont Standard SAE, 2-1 / 2 "6 pont. Standard SAE6Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)€1,895.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OTC TOOLS 5900A-PLUS fekete-oxid foglalatkészlet, darabszám 53, 1/4 hüvelykes, 3/8 hüvelykes, 1/2 hüvelykes meghajtó
€331.04 /Mértékegység