Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG HP455-1000 Square End Mill, Center Cutting, 5 Flutes, 1 Inch Milling Dia, 4 Inch Overall Length | CT6UVR 35CK33

OSG HP455-1000 Square End Mill, Center Cutting, 5 Flutes, 1 Inch Milling Dia, 4 Inch Overall Length

Raktáron
Cikkszám: CT6UVR Típus: HP455-1000Kereszthivatkozás: 35CK33
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
€692.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNégyzetvégű malom

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.315
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
OSG 84400623 Négyszögletes maró, középső vágás, 0.1875 hüvelyk marás átmérő, 0.5000 hüvelyk vágási hossz | CT6RXG 796P27 84400623€145.33
OSG 20224500 Szögletes maró, középső vágás, 15/32 hüvelykes marás átmérő, 1 1/4 hüvelyk vágási hossz | CT6RXU 35CE97 20224500€122.38
OSG 20231700 Négyszögletes maró, középső vágás, 2 horony, 1 hüvelyk marás átmérő, 5 hüvelyk teljes hossz | CT6RYA 35CF26 20231700€626.80
OSG 20241700 Négyszögletes maró, középső vágás, 2 horony, 1 hüvelyk marás átmérő, 6 hüvelyk teljes hossz | CT6RYD 35CF44 20241700€667.86
OSG HP410-0394 Négyszögletes maró, középső vágás, 2 horony, 1 mm-es marási átmérő, 1.50 mm-es vágási hossz | CT6RYG 35CJ93 HP410-0394€51.53
OSG 8502010 Négyszögletes szármaró, középső vágás, 2 horony, 1 mm marás átmérő, 2.50 mm vágási hossz | CT6RYH 35CG38 8502010€76.63
OSG HP410-0551 Négyszögletes maró, középső vágás, 2 horony, 1.40 mm-es marási átmérő, 2.10 mm-es vágási hossz | CT6RYJ 35CJ95 HP410-0551€59.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG HP455-1000 Square End Mill, Center Cutting, 5 Flutes, 1 Inch Milling Dia, 4 Inch Overall Length
€692.25 /Mértékegység