Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG HP258-6496 Taper Length Drill Bit, 16.50 mm Drill Bit Size, 171 mm Flute Length, 18 mm Shank Dia | CT6YDX 34YF73

OSG HP258-6496 kúpos hosszúságú fúrófej, 16.50 mm-es fúrószár méret, 171 mm-es horonyhossz, 18 mm-es szár átmérő

Raktáron
Cikkszám: CT6YDX Típus: HP258-6496Kereszthivatkozás: 34YF73
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
€1,127.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKúpos hosszúságú fúrófej

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
OSG HP258-1890 kúpos hosszúságú fúrószár, #12 fúrószár mérete, 50 mm-es horonyhossz, 6 mm-es szár átmérője | CT6XUR 34YE49 HP258-1890€192.81
OSG 8704480 kúpos hosszúságú fúrószár, #12 fúrószár méret, 53 mm-es horonyhossz, 6 mm-es szár átmérője | CT6XUT 405T34 8704480€275.54
OSG HP258-1850 kúpos hosszúságú fúrószár, #13 fúrószár mérete, 45 mm-es horonyhossz, 6 mm-es szár átmérője | CT6XUU 34YE47 HP258-1850€190.24
OSG 8704470 kúpos hosszúságú fúrószár, #13 fúrószár méret, 52 mm-es horonyhossz, 6 mm-es szár átmérője | CT6XUV 405T32 8704470€275.54
OSG HP258-1610 kúpos hosszúságú fúrószár, #20 fúrószár mérete, 45 mm-es horonyhossz, 6 mm-es szár átmérője | CT6XUW 34YE38 HP258-1610€188.78
OSG 652016011 kúpos hosszúságú fúrószár, #20 fúrószár méret, 45 mm-es horonyhossz, 6 mm-es szár átmérő, keményfém | CT6XUX 405T23 652016011€269.59
OSG HP258-1496 kúpos hosszúságú fúrószár, #25 fúrószár mérete, 45 mm-es horonyhossz, 4 mm-es szár átmérője | CT6XUY 34YE34 HP258-1496€185.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG HP258-6496 kúpos hosszúságú fúrófej, 16.50 mm-es fúrószár méret, 171 mm-es horonyhossz, 18 mm-es szár átmérő
€1,127.79 /Mértékegység