Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 952-5000 keményfurat burkolat fordított kúp 1/2 hüvelyk | AH3ZXX 33ZV02

OSG 952-5000 Keményfém fúró, fordított kúpos 1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AH3ZXX Modell: 952-5000Kereszthivatkozás: 33ZV02
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
€74.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém Bur
Szög18 fok
Vágó Dia.1 / 2 "
Vágóél típusaJobb kéz
Vágás hossza1 / 2 "
Max. FORDULAT50,000
Teljes hossz2"
Szár anyagaHSS
Szárméret1 / 4 "
AlakFordított kúp
Kereskedési számSN-4

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)1.59
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)1.59
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKereskedési számSzögVágó Dia.Vágás hosszaMax. FORDULATTeljes hosszSzár anyagaSzárméretÁr
OSG 852-2362 keményfém fúró, 6 mm-es vágási átmérő, jobb oldali vágás | AH3ZWK 33ZU67 852-2362SN-110 fok6.00mm8mm75,00050mmKarbid6"€41.30
OSG 852-2500 keményfém fúró, fordított kúpos 1/4 hüvelykes | AH3ZWL 33ZU68 852-2500SN-113 fok1 / 4 "5 / 16 "70,0002"Karbid1 / 4 "€41.30
OSG 852-3750 keményfém fúró, fordított kúpos 3/8 hüvelykes | AH3ZWM 33ZU69 852-3750SN-228 fok3 / 8 "3 / 8 "63,0002"HSS1 / 4 "€54.04
OSG 852-3750-60 keményfém fúró, 9 mm-es vágási átmérő RH Vágás | AH3ZWN 33ZU70 852-3750-60SN-213 fok9.00mm9mm65,00050mmHSS6"€54.04
OSG 852-5000 keményfém fúró, fordított kúpos 1/2 hüvelykes | AH3ZWP 33ZU71 852-5000SN-418 fok1 / 2 "1 / 2 "50,0002"HSS1 / 4 "€79.09
OSG 852-5000-60 keményfém fúró, 12 mm-es vágási átmérő RH Vágás | AH3ZWQ 33ZU72 852-5000-60SN-428 fok12.00mm12mm55,00050mmHSS6"€76.75
OSG 852-6250 keményfém fúró, fordított kúpos 5/8 hüvelykes | AH3ZWR 33ZU73 852-6250SN-630 fok5 / 8 "3 / 4 "40,0002"HSS1 / 4 "€112.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 952-5000 Keményfém fúró, fordított kúpos 1/2 hüvelyk
€74.49 /Mértékegység