Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 852-2362 keményfém fúró, 6 mm-es vágási átmérő, jobb oldali vágás | AH3ZWK 33ZU67

OSG 852-2362 keményfém fúró, 6 mm-es vágási átmérő, jobb oldali vágás

Raktáron
Tétel: AH3ZWK Modell: 852-2362Kereszthivatkozás: 33ZU67
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
€39.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém Bur
Szög10 fok
Vágó Dia.6.00mm
Vágóél típusaJobb kéz
Vágás hossza8mm
Max. FORDULAT75,000
Teljes hossz50mm
Szár anyagaKarbid
Szárméret6"
AlakFordított kúp
Kereskedési számSN-1

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)0.64
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)0.64
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKereskedési számSzögVágó Dia.Vágás hosszaMax. FORDULATTeljes hosszSzár anyagaSzárméretÁr
OSG 852-2500 keményfém fúró, fordított kúpos 1/4 hüvelykes | AH3ZWL 33ZU68 852-2500SN-113 fok1 / 4 "5 / 16 "70,0002"Karbid1 / 4 "€39.01
OSG 852-3750 keményfém fúró, fordított kúpos 3/8 hüvelykes | AH3ZWM 33ZU69 852-3750SN-228 fok3 / 8 "3 / 8 "63,0002"HSS1 / 4 "€48.75
OSG 852-3750-60 keményfém fúró, 9 mm-es vágási átmérő RH Vágás | AH3ZWN 33ZU70 852-3750-60SN-213 fok9.00mm9mm65,00050mmHSS6"€51.04
OSG 852-5000 keményfém fúró, fordított kúpos 1/2 hüvelykes | AH3ZWP 33ZU71 852-5000SN-418 fok1 / 2 "1 / 2 "50,0002"HSS1 / 4 "€73.06
OSG 852-5000-60 keményfém fúró, 12 mm-es vágási átmérő RH Vágás | AH3ZWQ 33ZU72 852-5000-60SN-428 fok12.00mm12mm55,00050mmHSS6"€72.47
OSG 852-6250 keményfém fúró, fordított kúpos 5/8 hüvelykes | AH3ZWR 33ZU73 852-6250SN-630 fok5 / 8 "3 / 4 "40,0002"HSS1 / 4 "€101.79
OSG 852-6250-60 keményfém fúró, 16 mm-es vágási átmérő RH Vágás | AH3ZWT 33ZU74 852-6250-60SN-618 fok16.00mm19mm40,00050mmHSS6"€106.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 852-2362 keményfém fúró, 6 mm-es vágási átmérő, jobb oldali vágás
€39.01 /Mértékegység