Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 920-0009 keményfém, hegyes fa 3/16 hüvelykes | AH4AKH 33ZX67

OSG 920-0009 keményfém hegyes fa 3/16 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AH4AKH Modell: 920-0009Kereszthivatkozás: 33ZX67
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
€40.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém Bur
Szög10 fok
Vágó Dia.3 / 16 "
Vágóél típusaJobb kéz
Vágás hossza3 / 8 "
Max. FORDULAT75,000
Teljes hossz1.5 "
Szár anyagaKarbid
Szárméret1 / 8 "
AlakHegyes fa
Kereskedési számSH-53

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)0.64
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)0.64
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzögVágó Dia.Vágás hosszaMax. FORDULATTeljes hosszSzárméretKereskedési számÁr
OSG 920-0003 keményfém, hegyes fa 3/16 hüvelykes | AH4AJV 33ZX55 920-0003-3 / 16 "1 / 2 "75,0001.5 "1 / 8 "SF-53€40.61
OSG 920-0003-30 keményfém fúró, 4 mm-es vágási átmérő RH Vágás | AH4AJW 33ZX56 920-0003-30-4.00mm12mm80,00050mm6"SC-52€40.74
OSG 920-0004 keményfém, hegyes fa 3/16 hüvelykes | AH4AJX 33ZX57 920-000416 fok3 / 16 "1 / 2 "75,0001.5 "1 / 8 "SG-53€40.61
OSG 920-0004-30 Keményfém bur 5 mm vágási átmérőjű RH vágás AH4AJY 33ZX58 920-0004-30-5.00mm12mm75,00050mm6"SC-53€40.74
OSG 920-0009-30 keményfém fúró, 4 mm-es vágási átmérő, jobb oldali vágás | AH4AKJ 33ZX68 920-0009-3014 fok4.00mm12mm80,00050mm6"SL-53€40.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 920-0009 keményfém hegyes fa 3/16 hüvelykes
€40.61 /Mértékegység