Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 804-3750 Keményfém furatos fa 3/8 hüvelyk | AH3ZMU 33ZR89

OSG 804-3750 keményfém hegyes fa 3/8 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AH3ZMU Modell: 804-3750Kereszthivatkozás: 33ZR89
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
€44.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém Bur
Vágó Dia.3 / 8 "
Vágóél típusaJobb kéz
Vágás hossza3 / 4 "
Max. FORDULAT63,000
Teljes hossz2"
Szár anyagaHSS
Szárméret1 / 4 "
AlakHegyes fa
Kereskedési számSG-3

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)1.27
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVágó Dia.Vágás hosszaMax. FORDULATTeljes hosszSzár anyagaSzárméretKereskedési számÁr
OSG 804-2362 Keményfém bur 6 mm vágási átmérőjű RH vágás | AH3ZMP 33ZR85 804-23626.00mm16mm75,00050mmKarbid6"SG-1€42.34
OSG 804-2500 keményfém furatos fa 1/4 hüvelyk | AH3ZMQ 33ZR86 804-25001 / 4 "5 / 8 "70,0002"Karbid1 / 4 "SG-1€42.34
OSG 804-3125 Keményfém furatos fa 5/16 hüvelyk | AH3ZMR 33ZR87 804-31255 / 16 "3 / 4 "65,0002"HSS1 / 4 "SG-2€44.81
OSG 804-3125-60 keményfurat 8 mm vágási átmérőjű RH vágás | AH3ZMT 33ZR88 804-3125-608.00mm19mm65,00050mmHSS6"SG-2€45.45
OSG 804-3750-60 keményfém fúró, 9 mm-es vágási átmérő RH Vágás | AH3ZMV 33ZR90 804-3750-609.00mm19mm65,00050mmHSS6"SG-3€44.17
OSG 804-5000 keményfém furatos fa 1/2 hüvelyk | AH3ZMW 33ZR91 804-50001 / 2 "1"50,0002"HSS1 / 4 "SG-5€69.72
OSG 804-5000-60 keményfém fúró, 12 mm-es vágási átmérő RH Vágás | AH3ZMX 33ZR92 804-5000-6012.00mm25mm55,00050mmHSS6"SG-5€70.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 804-3750 keményfém hegyes fa 3/8 hüvelykes
€44.81 /Mértékegység