Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 652 Straight Flute Tap Plug 8 x 1.00mm Bright | AG4GBB 33YW67

OSG 652 Egyenes fuvolacsap 8 x 1.00 mm fényes

Raktáron
Tétel: AG4GBB Típus: 652Kereszthivatkozás: 33YW67

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€22.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyenes furulya csap
befejezFényes
Lista száma121
AnyagNagy sebességű acél
Fuvolák száma4
Teljes hossz70mm
Hangmagasság1.00mm
A lépés átmérőjének korlátai2
Shank Dia.6.20mm
MéretM8
Koppintson a Stílus elemreDugó
MenetirányJobb kéz
Menet hossza30mm
Menet típusaMetrikus finom

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.018
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)1.52
HS-kód8207400000

Termékváltozatok

TermékekModellKoppintson a Stílus elemreLista számaFuvolák számaMenet hosszaMenet típusaTeljes hosszHangmagasságA lépés átmérőjének korlátaiÁr
OSG 1050000 egyenes furulya csapdugó # 00x90 Bright | AG4EAE 33YH69 1050000DugóS11021 / 4 "UNS1 9 / 16 "90H1€90.68
OSG 1080000 egyenes furulya csapdugó # 00x96 Bright | AG4EAF 33YH70 1080000DugóS11021 / 4 "UNS1 9 / 16 "96H1€90.80
OSG 1320000 egyenes furulya csapdugó # 00x90 Bright | AG4EAG 33YH71 1320000DugóS11025 / 16 "UNS1 9 / 16 "90H2€90.80
OSG 2056000 egyenes furulya csapdugó # 00x96 Bright | AG4EAH 33YH72 2056000DugóS11021 / 4 "UNS1 9 / 16 "96H2€90.80
OSG 1010800 egyenes furulya csap alsó része # 1x72 Világos | AG4EKB 33YP97 1010800fenék10223 / 8 "UNF1-11 / 16 "72H2€30.84
OSG 1050800 egyenes furulya csap alsó része # 10x24 Bright | AG4EKF 33YT69 1050800fenék10337 / 8 "UNC2.375 "24H3€15.96
OSG 1051000 Egyenes fuvolacsapdugó #10x32 Fényes | AG4EKG 33YT70 1051000Dugó10337 / 8 "UNF2.375 "32H3€15.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 652 Egyenes fuvolacsap 8 x 1.00 mm fényes
€22.11 /Mértékegység