Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 5310700 End Mill Square Single 1/2 hüvelykes 3f | AG3NNN 33PC67

OSG 5310700 End Mill Square Single 1/2 hüvelyk 3f

Raktáron
Tétel: AG3NNN Típus: 5310700Kereszthivatkozás: 33PC67

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€67.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKobaltvég malom
Vágási irányJobb kéz
Vágási típusKözpont
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
End Mill alkalmazásVégső
End Mill stílusNégyzet
befejezFényes
FokozatÁltalános rendeltetésű
Helix Szög30 fok
Vágás hossza1"
Lista száma531
AnyagKobalt
Marás Dia.1 / 2 "
Fuvolák száma3
Teljes hossz2 11 / 16 "
Shank Dia.3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)1.52
HS-kód8207706030

Termék részletek:

    • Egy vég / kettős vég (egy vég)

Termékváltozatok

TermékekModellVágás hosszaLista számaFuvolák számaTeljes hosszShank Dia.Ár
OSG 5201400 End Mill Square Single 11/16 hüvelykes 2f | AG3NNL 33PC65 52014001 5 / 16 "52023 5 / 16 "1 / 2 "€98.63
OSG 5206200 végmaró négyzet, 1-1/2" átmérő, fuvolák száma 2 | AG3NNM 33PC66 52062001.625 "52024.125 "1.25 "€309.48
OSG 5465100 End Mill Square Single 1 Inch 4f | AG3NNP 33PC68 54651004"54646.5 "1"€242.71
OSG 5648000 End Mill Square Double 3/16 In 2f | AG3NNQ 33PC69 56480001"56423.375 "3 / 16 "€66.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 5310700 End Mill Square Single 1/2 hüvelyk 3f
€67.91 /Mértékegység