Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 44101111 Carbide End Mill Ball 1/4 Inch Diameter Wxs | AG3NLJ 33PA89

OSG 44101111 Carbide End Mill Ball 1/4 Inch Diameter Wxs

Raktáron
Tétel: AG3NLJ Típus: 44101111Kereszthivatkozás: 33PA89
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
€173.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém végmaró
Vágási irányJobb kéz
Vágási típusKözpont
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
End Mill alkalmazásVégső
End Mill stílusGömb orr
befejezWXS (R)
FokozatMikroszemcsés karbid
Helix Szög30 fok
Vágás hossza1 / 4 "
Lista száma4410
AnyagKarbid
Marás Dia.1 / 4 "
Fuvolák száma2
Teljes hossz3"
Shank Dia.1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8207706030

Termék részletek:

    • Öntöttvas (K) kompatibilitás (igen)
    • Edzett (H) kompatibilitás (igen)
    • Rozsdamentes (M) kompatibilitás (igen)
    • Acél (P) kompatibilitás (igen)

Termékváltozatok

TermékekModellFuvolák számaSarok sugaraDimenzió típusaTeljes hosszShank Dia.befejezVágás hosszaLista számaÁr
OSG 3050602 keményfém marógolyós 2.0 mm Nl 2 hornyok | AG3NKE 33PA62 30506022-Metric45mm4.00mmWXS (R)0.5mm4590€112.98
OSG 3051004 Keményfém végmaró golyó 1.0 mm M 45.0 mm Oal | AG3NKG 33PA64 30510042-Metric45mm4.00mmWXS (R)0.8mm4590€105.25
OSG 3051008 keményfém maró golyó 8.0 mm Nl 2fl | AG3NKJ 33PA66 30510082-Metric45mm4.00mmWXS (R)0.8mm4590€108.59
OSG 3052010 Keményfém végmaró golyó 45.00 mm Oal 2 fuvolák | AG3NKL 33PA68 30520102-Metric45mm4.00mmWXS (R)1.6mm4590€107.73
OSG 3102001 keményfém maró sarok R. 0.1 Cr 2 fuvolák | AG3NKQ 33PA72 310200120.10mmMetric50mm4.00mmWXS (R)1.6mm4592€129.75
OSG 3102007 keményfém maró sarok R. 0.2 Cr 2 fuvolák | AG3NKR 33PA73 310200720.20mmMetric50mm4.00mmWXS (R)1.6mm4592€126.25
OSG 36041411 keményfém maró négyzet 1/2 hüvelyk átmérő szxl | AG3NKY 33PA79 360414114-Töredékes hüvelyk3"1 / 2 "WXL (R)1"3604€210.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 44101111 Carbide End Mill Ball 1/4 Inch Diameter Wxs
€173.05 /Mértékegység