Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 3102001 keményfém maró sarok R. 0.1 Cr 2 fuvolák | AG3NKQ 33PA72

OSG 3102001 Keményfém maró sarok R. 0.1 Cr 2 fuvolák

Raktáron
Tétel: AG3NKQ Típus: 3102001Kereszthivatkozás: 33PA72

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€129.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém végmaró
Sarok sugara0.10mm
Vágási irányJobb kéz
Vágási típusKözpont
Dimenzió típusaMetric
End Mill alkalmazásVégső
End Mill stílusSarok sugara
befejezWXS (R)
FokozatMikroszemcsés karbid
Helix Szög30 fok
Vágás hossza1.6mm
Lista száma4592
AnyagKarbid
Marás Dia.2.00mm
Nyak Dia.1.95mm
Nyak hossza8mm
Fuvolák száma2
Teljes hossz50mm
Shank Dia.4.00mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8207706030

Termék részletek:

    • Öntöttvas (K) kompatibilitás (igen)
    • Edzett (H) kompatibilitás (igen)
    • Rozsdamentes (M) kompatibilitás (igen)
    • Acél (P) kompatibilitás (igen)

Termékváltozatok

TermékekModellFuvolák számaSarok sugaraDimenzió típusaTeljes hosszShank Dia.befejezVágás hosszaLista számaÁr
OSG 3050602 keményfém marógolyós 2.0 mm Nl 2 hornyok | AG3NKE 33PA62 30506022-Metric45mm4.00mmWXS (R)0.5mm4590€112.98
OSG 3051004 Keményfém végmaró golyó 1.0 mm M 45.0 mm Oal | AG3NKG 33PA64 30510042-Metric45mm4.00mmWXS (R)0.8mm4590€105.25
OSG 3051008 keményfém maró golyó 8.0 mm Nl 2fl | AG3NKJ 33PA66 30510082-Metric45mm4.00mmWXS (R)0.8mm4590€108.59
OSG 3052010 Keményfém végmaró golyó 45.00 mm Oal 2 fuvolák | AG3NKL 33PA68 30520102-Metric45mm4.00mmWXS (R)1.6mm4590€107.73
OSG 3102007 keményfém maró sarok R. 0.2 Cr 2 fuvolák | AG3NKR 33PA73 310200720.20mmMetric50mm4.00mmWXS (R)1.6mm4592€126.25
OSG 36041411 keményfém maró négyzet 1/2 hüvelyk átmérő szxl | AG3NKY 33PA79 360414114-Töredékes hüvelyk3"1 / 2 "WXL (R)1"3604€210.64
OSG 36100611 keményfém marógolyó, 1/4 hüvelyk átmérő, szélesség xl | AG3NLD 33PA84 361006112-Töredékes hüvelyk3"1 / 4 "WXL (R)1 / 4 "3610€120.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 3102001 Keményfém maró sarok R. 0.1 Cr 2 fuvolák
€129.75 /Mértékegység