Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 402-6299-BN keményfém maró 16.0 mm átmérő 32 mm vágott | AC4VAE 30L942

OSG 402-6299-BN keményfém maró 16.0 mm átmérő 32 mm vágás

Raktáron
Tétel: AC4VAE Modell: 402-6299-BNKereszthivatkozás: 30L942

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€170.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém végmaró
Vágási irányJobb kéz
Vágási típusKözpont
Átmérő16mm
Dimenzió típusaMetric
végKözépvágás
End Mill alkalmazásVégső
End Mill stílusGömb orr
Vége stílusGömb orr
befejezFényes
FokozatNagy teljesítményű
Helix Szög30 fok
Vágás hossza32mm
Lista száma402BN
AnyagKarbid
Marás Dia.16.00mm
Fuvolák száma2
Teljes hossz89mm
Shank Dia.16.00mm
típusSzabályos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.405
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód8207703030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőDimenzió típusabefejezVágás hosszaFuvolák számaTeljes hosszShank Dia.Ár
OSG 402-0197-BN keményfém maró 0.5 mm átmérő 1.5 mm vágás | AC4UTH 30L782 402-0197-BN0.5mmMetricFényes1.5mm239mm3.00mm€47.76
OSG 402-0197-BN11 keményfém maró 0.5 mm átmérő 1.5 mm vágott | AC4UTJ 30L783 402-0197-BN110.5mmMetricTiAlN1.5mm239mm3.00mm€49.39
OSG 402-0312-BN11 keményfém maró 402 milliárd 1/32 átmérő 1/8 vágott hossz | AC4UTK 30L784 402-0312-BN111 / 32 "Töredékes hüvelykTiAlN1 / 8 "21.5 "1 / 8 "€41.04
OSG 402-0394-BN Keményfém maró 402bn 1.0mm Átmérő 3mm Vágott hossz | AC4UTN 30L787 402-0394-BN1mmMetricFényes3mm239mm3.00mm€32.68
OSG 402-0394-BN11 keményfém maró 402 milliárd 1.0 mm átmérő 3 mm vágási hossz | AC4UTP 30L788 402-0394-BN111mmMetricTiAlN3mm239mm3.00mm€37.49
OSG 402-0469-BN Keményfém maró 402 milliárd 3/64 Átmérő 9/64 Vágott hossz | AC4UTQ 30L789 402-0469-BN3 / 64 "Töredékes hüvelykFényes9 / 64 "21.5 "1 / 8 "€24.82
OSG 402-0469-BN11 keményfém maró 402 milliárd 3/64 Átmérő 9/64 Vágott hossz | AC4UTR 30L790 402-0469-BN113 / 64 "Töredékes hüvelykTiAlN9 / 64 "21.5 "1 / 8 "€26.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 402-6299-BN keményfém maró 16.0 mm átmérő 32 mm vágás
€170.54 /Mértékegység