Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 402-109411 Carbide End Mill 402 7/64 Diameter 3/8 Cut Length | AC4UUN 30L811

OSG 402-109411 keményfém maró 402 7/64 átmérő 3/8 vágott hossz

Raktáron
Tétel: AC4UUN Modell: 402-109411Kereszthivatkozás: 30L811
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
€23.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém végmaró
Sarok sugara1.5
Vágási irányJobb kéz
Vágási típusKözpont
Átmérő7 / 64 "
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
végKözépvágás
End Mill alkalmazásVégső
End Mill stílusNégyzet
Vége stílusNégyzet
befejezTiAlN
FokozatNagy teljesítményű
Helix Szög3/8
Vágás hossza3 / 8 "
Lista száma402
AnyagKarbid
Marás Dia.7 / 64 "
Fuvolák száma2
Teljes hossz1.5 "
Shank Dia.1 / 8 "
típusSzabályos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)1.27
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8207703030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszSarok sugaraÁtmérőShank Dia.Dimenzió típusabefejezHelix SzögVágás hosszaÁr
OSG 402-0197 Keményfém maró 402 0.5 mm átmérő 1.5 mm Vágott hossz | AC4UTF 30L780 402-019739mm390.5mm3.00mmMetricFényes1.51.5mm€38.33
OSG 402-019711 Keményfém maró 402 0.5 mm átmérő 1.5 mm Vágott hossz | AC4UTG 30L781 402-01971139mm390.5mm3.00mmMetricTiAlN1.51.5mm€40.34
OSG 402-0394 Keményfém maró 402 1.0 mm Átmérő 3 mm Vágott hossz | AC4UTL 30L785 402-039439mm391mm3.00mmMetricFényes33mm€29.72
OSG 402-039411 Keményfém maró 402 1.0 mm átmérő 3 mm Vágott hossz | AC4UTM 30L786 402-03941139mm391mm3.00mmMetricTiAlN33mm€33.38
OSG 402-0591 Keményfém maró 402 1.5 mm átmérő 5 mm Vágott hossz | AC4UTT 30L791 402-059139mm391.5mm3.00mmMetricFényes55mm€18.79
OSG 402-059111 Keményfém maró 402 1.5 mm átmérő 5 mm Vágott hossz | AC4UTU 30L792 402-05911139mm391.5mm3.00mmMetricTiAlN55mm€24.84
OSG 402-0787 Keményfém maró 402 2.0 mm átmérő 7 mm Vágott hossz | AC4UUA 30L798 402-078739mm392mm3.00mmMetricFényes77mm€18.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 402-109411 keményfém maró 402 7/64 átmérő 3/8 vágott hossz
€23.06 /Mértékegység