Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 3297116 Egyenes fuvolacsap Módosított aljzat #6x32 Átm. AG4GGZ 33YY13

OSG 3297116 Egyenes fuvolacsap Módosított aljzat #6x32 Átm

Raktáron
Tétel: AG4GGZ Típus: 3297116Kereszthivatkozás: 33YY13

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€600.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyenes furulya csap
befejezDAY
Lista száma329
AnyagKarbid
Fuvolák száma3
Teljes hossz2 13 / 64 "
Hangmagasság32
A lépés átmérőjének korlátai2B
Shank Dia.0.141 "
Méret#6
Koppintson a Stílus elemreMódosított Bottoming
MenetirányJobb kéz
Menet hossza11 / 16 "
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)0.76
HS-kód8207400000

Termékváltozatok

TermékekModellMenet típusaFuvolák számaTeljes hosszHangmagasságA lépés átmérőjének korlátaiShank Dia.MéretMenet hosszaÁr
OSG 3291216 egyenes furulya csap módosított aljzat # 4x40 Dia | AG4GGQ 33YY05 3291216UNC32 13 / 64 "403B0.141 "#49 / 16 "€549.97
OSG 3291316 Egyenes furulya csap módosított üreges # 6x32 Dia | AG4GGR 33YY06 3291316UNC32 13 / 64 "323B0.141 "#611 / 16 "€644.99
OSG 3291416 egyenes furulya csap módosított Bottoming # 8x32 Dia | AG4GGT 33YY07 3291416UNC32 31 / 64 "323B0.168 "#83 / 4 "€797.08
OSG 3291516 egyenes furulya csap módosított üreges # 10x24 Dia | AG4GGU 33YY08 3291516UNC42.75 "243B0.194 "#107 / 8 "€807.69
OSG 3291616 egyenes furulya csap módosított aljzat # 10x32 Dia | AG4GGV 33YY09 3291616UNF42.75 "323B0.194 "#107 / 8 "€807.69
OSG 3291716 Egyenes furulya csap módosított üreges 1/4 hüvelyk x 20 átmérőjű AG4GGW 33YY10 3291716UNC480mm203B0.255 "1 / 4 "1"€829.07
OSG 3291816 egyenes furulya csap módosított mélyedés 1/4 hüvelyk x 28 átmérő | AG4GGX 33YY11 3291816UNF480mm283B0.255 "1 / 4 "1"€829.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 3297116 Egyenes fuvolacsap Módosított aljzat #6x32 Átm
€600.96 /Mértékegység