Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 3146503 Egyenes fuvolacsap alja #10x32 Nitrid | AG4GED 33YX46

OSG 3146503 Egyenes fuvolacsap alja #10x32 Nitrid

Raktáron
Tétel: AG4GED Típus: 3146503Kereszthivatkozás: 33YX46
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
€20.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyenes furulya csap
befejezNitrid
Lista száma114
AnyagNagy sebességű acél kobalt
Fuvolák száma4
Teljes hossz2.375 "
Hangmagasság32
A lépés átmérőjének korlátaiTúlméretes 2B +
Shank Dia.0.194 "
Méret#10
Koppintson a Stílus elemrefenék
MenetirányJobb kéz
Menet hossza7 / 8 "
Menet típusaUNF

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0068
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8207400000

Termékváltozatok

TermékekModellMenet hosszaFuvolák számaTeljes hosszMenet típusaHangmagasságA lépés átmérőjének korlátaiShank Dia.MéretÁr
OSG 3141203 egyenes furatcsapos dugó # 2x56 Nitrid | AG4GDH 33YX27 31412037 / 16 "31.75 "UNC56Túlméretes H70.141 "#2€40.35
OSG 3141303 egyenes furulya csap alsó 2x56-os nitrid | AG4GDJ 33YX28 31413037 / 16 "31.75 "UNC56Túlméretes H70.141 "#2€34.87
OSG 3141803 Egyenes furulya csapos dugó # 2x56 Nitrid | AG4GDK 33YX29 31418037 / 16 "31.75 "UNC56Túlméretes 2B +0.141 "#2€34.82
OSG 3141903 Egyenes furulya csap alja # 2x56 Nitrid | AG4GDL 33YX30 31419037 / 16 "31.75 "UNC56Túlméretes 2B +0.141 "#2€35.61
OSG 3142203 egyenes furatcsapos dugó # 4x40 Nitrid | AG4GDM 33YX31 31422039 / 16 "41.875 "UNC40Túlméretes H70.141 "#4€23.55
OSG 3142303 Egyenes fuvolacsapfenék #4x40 Nitrid | AG4GDN 33YX32 31423039 / 16 "41.875 "UNC40Túlméretes H70.141 "#4€23.55
OSG 3142803 egyenes furatcsapos dugó # 4x40 Nitrid | AG4GDP 33YX33 31428039 / 16 "41.875 "UNC40Túlméretes 2B +0.141 "#4€23.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 3146503 Egyenes fuvolacsap alja #10x32 Nitrid
€20.64 /Mértékegység