Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 3141203 egyenes furatcsapos dugó # 2x56 Nitrid | AG4GDH 33YX27

OSG 3141203 Egyenes fuvolacsapos dugó #2x56 nitrid

Raktáron
Tétel: AG4GDH Típus: 3141203Kereszthivatkozás: 33YX27
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
€38.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyenes furulya csap
befejezNitrid
Lista száma114
AnyagNagy sebességű acél kobalt
Fuvolák száma3
Teljes hossz1.75 "
Hangmagasság56
A lépés átmérőjének korlátaiTúlméretes H7
Shank Dia.0.141 "
Méret#2
Koppintson a Stílus elemreDugó
MenetirányJobb kéz
Menet hossza7 / 16 "
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0023
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)0.76
HS-kód8207400000

Termékváltozatok

TermékekModellMenet hosszaFuvolák számaTeljes hosszMenet típusaHangmagasságA lépés átmérőjének korlátaiShank Dia.MéretÁr
OSG 3141303 egyenes furulya csap alsó 2x56-os nitrid | AG4GDJ 33YX28 31413037 / 16 "31.75 "UNC56Túlméretes H70.141 "#2€34.21
OSG 3141803 Egyenes furulya csapos dugó # 2x56 Nitrid | AG4GDK 33YX29 31418037 / 16 "31.75 "UNC56Túlméretes 2B +0.141 "#2€34.16
OSG 3141903 Egyenes furulya csap alja # 2x56 Nitrid | AG4GDL 33YX30 31419037 / 16 "31.75 "UNC56Túlméretes 2B +0.141 "#2€34.13
OSG 3142203 egyenes furatcsapos dugó # 4x40 Nitrid | AG4GDM 33YX31 31422039 / 16 "41.875 "UNC40Túlméretes H70.141 "#4€22.57
OSG 3142303 Egyenes fuvolacsapfenék #4x40 Nitrid | AG4GDN 33YX32 31423039 / 16 "41.875 "UNC40Túlméretes H70.141 "#4€22.57
OSG 3142803 egyenes furatcsapos dugó # 4x40 Nitrid | AG4GDP 33YX33 31428039 / 16 "41.875 "UNC40Túlméretes 2B +0.141 "#4€22.53
OSG 3142903 Egyenes fuvolacsap alja #4x40 Nitrid | AG4GDQ 33YX34 31429039 / 16 "41.875 "UNC40Túlméretes 2B +0.141 "#4€23.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 3141203 Egyenes fuvolacsapos dugó #2x56 nitrid
€38.91 /Mértékegység