Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 3144203 Straight Flute Tap Plug #6x32 Nitride | AG4GDR 33YX35

OSG 3144203 Egyenes fuvolacsapos dugó #6x32 nitrid

Raktáron
Tétel: AG4GDR Típus: 3144203Kereszthivatkozás: 33YX35
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
€19.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyenes furulya csap
befejezNitrid
Lista száma114
AnyagNagy sebességű acél kobalt
Fuvolák száma4
Teljes hossz2"
Hangmagasság32
A lépés átmérőjének korlátaiTúlméretes H7
Shank Dia.0.141 "
Méret#6
Koppintson a Stílus elemreDugó
MenetirányJobb kéz
Menet hossza11 / 16 "
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)0.76
HS-kód8207400000

Termékváltozatok

TermékekModellMenet hosszaFuvolák számaTeljes hosszMenet típusaHangmagasságA lépés átmérőjének korlátaiShank Dia.MéretÁr
OSG 3141203 egyenes furatcsapos dugó # 2x56 Nitrid | AG4GDH 33YX27 31412037 / 16 "31.75 "UNC56Túlméretes H70.141 "#2€40.35
OSG 3141303 egyenes furulya csap alsó 2x56-os nitrid | AG4GDJ 33YX28 31413037 / 16 "31.75 "UNC56Túlméretes H70.141 "#2€34.87
OSG 3141803 Egyenes furulya csapos dugó # 2x56 Nitrid | AG4GDK 33YX29 31418037 / 16 "31.75 "UNC56Túlméretes 2B +0.141 "#2€34.82
OSG 3141903 Egyenes furulya csap alja # 2x56 Nitrid | AG4GDL 33YX30 31419037 / 16 "31.75 "UNC56Túlméretes 2B +0.141 "#2€35.61
OSG 3142203 egyenes furatcsapos dugó # 4x40 Nitrid | AG4GDM 33YX31 31422039 / 16 "41.875 "UNC40Túlméretes H70.141 "#4€23.55
OSG 3142303 Egyenes fuvolacsapfenék #4x40 Nitrid | AG4GDN 33YX32 31423039 / 16 "41.875 "UNC40Túlméretes H70.141 "#4€23.55
OSG 3142803 egyenes furatcsapos dugó # 4x40 Nitrid | AG4GDP 33YX33 31428039 / 16 "41.875 "UNC40Túlméretes 2B +0.141 "#4€23.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 3144203 Egyenes fuvolacsapos dugó #6x32 nitrid
€19.00 /Mértékegység