SKB 3I-6018-8B-E védőtok, 62-23/32 x 20-5/8 x 9-5/8 hüvelykes méret | CE9RNQ 55KC90

SKB 3I-6018-8B-E védőtok, 62-23/32 x 20-5/8 x 9-5/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: CE9RNQ Modell: 3I-6018-8B-EKereszthivatkozás: 55KC90

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€856.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVédőtok
Alsó mélység6"
színekFekete
Belső mélység8"
Belső hossza60 "
Belső szélesség18 "
Fedél mélysége2"
Terhelhetőség330 lb
AnyagKopolimer polipropilén
Min. Hőmérséklet Értékelés69 ° F
Kerekek száma2
Teljes mélység9 5 / 8 "
Teljes hossz62 23 / 32 "
Teljes szélesség20 5 / 8 "
Mennyiségi kapacitás5 köbméter
Kerék típusaMerev

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.3
Származási országUSA

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
SKB 3I-6018-8B-L védőtok, 62-23/32 x 20-5/8 x 9-5/8 hüvelykes méret | CE9RNR 55KC91 3I-6018-8B-L€1,032.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SKB 3I-6018-8B-E védőtok, 62-23/32 x 20-5/8 x 9-5/8 hüvelyk
€856.66 /Mértékegység