Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 2893508 Spirálhegyű csap 4x0.70mm Ticn | AG3NUH 33PD85

OSG 2893508 Spirálvégű csap 4x0.70mm Ticn

Raktáron
Tétel: AG3NUH Típus: 2893508Kereszthivatkozás: 33PD85
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
€47.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirálpont csap
befejezTiCN
Lista száma289
AnyagNagy sebességű acél-E
Fuvolák száma3
Teljes hossz53mm
Hangmagasság0.70mm
A lépés átmérőjének korlátaiD11
Shank Dia.3.20mm
MéretM4
Koppintson a Stílus elemreDugó
MenetirányJobb kéz
Menet hossza19mm
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8207406000

Termékváltozatok

TermékekModellMéretTételLista számaKoppintson a Stílus elemreMenet hosszaMenet típusaFuvolák számaTeljes hosszÁr
OSG 0137308 spirálfuvola csap 1/4 hüvelyk x 28 Ticn | AG3NNR 33PC70 01373081 / 4 "Spirálfuvola csap303fenék1"UNF32.5 "€13.72
OSG 0139608 Spirális fuvolacsap alja 3/4 hüvelyk x 10 Ticn | AG3NNV 33PC73 01396083 / 4 "Spirálfuvola csap303fenék2"UNC44.25 "€244.11
OSG 1305800408 Spirál furulya csap módosított üreges # 10x32 Ticn | AG3NQY 33PD28 1305800408#10Spirálfuvola csap13058Módosított Bottoming7 / 8 "UNF32.375 "€49.23
OSG 1315900308 Spirálfuvola csapoló dugó 5x0.80mm Ticn | AG3NRK 33PD39 1315900308M5Spirálfuvola csap13159Dugó22mmMetrikus Durva360mm€38.15
OSG 1756608 spirál furulya csap módosított üreges 10x1.50 mm-es Ticn | AG3NTJ 33PD63 1756608M10Spirálfuvola csap343Módosított Bottoming32mmMetrikus Durva374mm€110.55
OSG 2857408 spirálcsapos dugó 1/2 hüvelyk x 13 Ticn | AG3NUB 33PD79 28574081 / 2 "Spirálpont csap280Dugó1 21 / 32 "UNC33.375 "€67.55
OSG 2893108 Spirálpontos csapolódugó 3x0.50mm Ticn | AG3NUG 33PD84 2893108M3Spirálpont csap289Dugó16mmMetrikus Durva349mm€45.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 2893508 Spirálvégű csap 4x0.70mm Ticn
€47.78 /Mértékegység