Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DORIAN AS-12R-ADWLNL-3 Fúrórúd As-12r-adwlnl-3 Bal oldali 1 in | AD4LUJ 41T611

DORIAN AS-12R-ADWLNL-3 fúrórúd As-12r-adwlnl-3 bal oldali 1 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AD4LUJ Modell: AS-12R-ADWLNL-3Kereszthivatkozás: 41T611

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€507.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUnalmas bár
fogóJSLC-HPW3-L
SzorítócsavarJSCS-03
Vágási irányBal kéz
Felírt kör0.375 "
Helyezze be az alakzatot80 fokos Trigon negatív
Helyezze be a méretetWNMG-332
Helyezze be a vastagságot0.187 "
Ólomszög14 fok
AnyagAcél
Max. Mélység3"
Min. Furat1"
Felszerelési stílusDor-Lock
Teljes hossz8"
lábszárRound
Shank Dia.0.75 "
StílusAS-12R-ADWLNL-3
típusAcél hűtőközeg
Szélesség eltolás0.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5625
Hajó magassága (cm)3.18
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)3.18
HS-kód8466100175
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellfogóVágási irányHelyezze be az alakzatotHelyezze be a méretetHelyezze be a vastagságotÓlomszögStílusÁr
DORIAN AS-12R-ADCLNR-3 Fúrórúd As-12r-adclnr-3 Jobb oldali 1 bemenet | AD4LTM 41T589 AS-12R-ADCLNR-3JSLC-HPC3-BJobb kéz80 fokos gyémánt negatívCNMG-3220.125 "10 fokAS-12R-ADCLNR-3€507.91
DORIAN AS-12R-ADCLNL-3 Fúrórúd As-12r-adclnl-3 Bal oldali 1 in | AD4LTN 41T590 AS-12R-ADCLNL-3JSLC-HPC3-BBal kéz80 fokos gyémánt negatívCNMG-3220.125 "10 fokAS-12R-ADCLNL-3€507.91
DORIAN AS-12R-ADWLNR-3 Fúrórúd As-12r-adwlnr-3 Jobb oldali 1 bemenet | AD4LUH 41T610 AS-12R-ADWLNR-3JSLC-HPW3-RJobb kéz80 fokos Trigon negatívWNMG-3320.187 "14 fokAS-12R-ADWLNR-3€507.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DORIAN AS-12R-ADWLNL-3 fúrórúd As-12r-adwlnl-3 bal oldali 1 hüvelykes
€507.91 /Mértékegység