Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 2593201 Spirálvégű csapcsatlakozó 18x2.50mm S/o | AG3NTY 33PD76

OSG 2593201 Spirálhegyű csapcsatlakozó 18x2.50mm S/o

Raktáron
Tétel: AG3NTY Típus: 2593201Kereszthivatkozás: 33PD76
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
€175.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirálpont csap
befejezGőz-oxid
Lista száma259
AnyagNagy sebességű acél-E
Fuvolák száma3
Teljes hossz125mm
Hangmagasság2.50mm
A lépés átmérőjének korlátai6H
Shank Dia.10.31mm
MéretM18
Koppintson a Stílus elemreDugó
MenetirányJobb kéz
Menet hossza46mm
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1508
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)2.29
HS-kód8207406000

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszHangmagasságShank Dia.MéretMenet hosszaMenet típusaÁr
OSG 2591001 spirálhegyű csapcsatlakozó 6 x 1.00 mm S/o | AG3NTU 33PD72 259100180mm1.00mm4.85mmM625mmMetrikus Durva€38.97
OSG 2591401 spirálhegyű csapcsatlakozó 8 x 1.25 mm S/o | AG3NTV 33PD73 259140190mm1.25mm6.00mmM829mmMetrikus Durva€47.07
OSG 2591701 spirálhegyű csapcsatlakozó 10x1.25 mm S/o | AG3NTW 33PD74 2591701100mm1.25mm7.20mmM1032mmMetrikus finom€57.74
OSG 2591801 spirálhegyű csapcsatlakozó 10x1.50 mm S/o | AG3NTX 33PD75 2591801100mm1.50mm7.20mmM1032mmMetrikus Durva€65.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 2593201 Spirálhegyű csapcsatlakozó 18x2.50mm S/o
€175.43 /Mértékegység