Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 2591801 spirálhegyű csapcsatlakozó 10x1.50 mm S/o | AG3NTX 33PD75

OSG 2591801 Spirálhegyű csapcsatlakozó 10x1.50mm S/o

Raktáron
Tétel: AG3NTX Típus: 2591801Kereszthivatkozás: 33PD75
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
€63.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirálpont csap
befejezGőz-oxid
Lista száma259
AnyagNagy sebességű acél-E
Fuvolák száma3
Teljes hossz100mm
Hangmagasság1.50mm
A lépés átmérőjének korlátai6H
Shank Dia.7.20mm
MéretM10
Koppintson a Stílus elemreDugó
MenetirányJobb kéz
Menet hossza32mm
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0518
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)1.52
HS-kód8207406000

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszHangmagasságShank Dia.MéretMenet hosszaMenet típusaÁr
OSG 2591001 spirálhegyű csapcsatlakozó 6 x 1.00 mm S/o | AG3NTU 33PD72 259100180mm1.00mm4.85mmM625mmMetrikus Durva€38.05
OSG 2591401 spirálhegyű csapcsatlakozó 8 x 1.25 mm S/o | AG3NTV 33PD73 259140190mm1.25mm6.00mmM829mmMetrikus Durva€47.07
OSG 2591701 spirálhegyű csapcsatlakozó 10x1.25 mm S/o | AG3NTW 33PD74 2591701100mm1.25mm7.20mmM1032mmMetrikus finom€57.74
OSG 2593201 Spirálvégű csapcsatlakozó 18x2.50mm S/o | AG3NTY 33PD76 2593201125mm2.50mm10.31mmM1846mmMetrikus Durva€171.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 2591801 Spirálhegyű csapcsatlakozó 10x1.50mm S/o
€63.66 /Mértékegység