Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 20241400 keményfém maró sarok R. 3/4 hüvelyk D 2fl | AG3NJT 33PA48

OSG 20241400 keményfém maró sarok R. 3/4 hüvelyk D 2fl

Raktáron
Tétel: AG3NJT Típus: 20241400Kereszthivatkozás: 33PA48
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
€493.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém végmaró
Sarok sugara0.06 "
Vágási irányJobb kéz
Vágási típusKözpont
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
End Mill alkalmazásVégső
End Mill stílusSarok sugara
befejezFényes
FokozatMikroszemcsés karbid
Helix Szög30 fok
Vágás hossza3 / 4 "
Lista száma2024
AnyagKarbid
Marás Dia.3 / 4 "
Nyak Dia.0.746 "
Nyak hossza2.5 "
Fuvolák száma2
Teljes hossz6"
Shank Dia.3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.315
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8207706030

Termékváltozatok

TermékekModellShank Dia.Helix SzögVágás hosszaLista számaNyak Dia.Nyak hosszaFuvolák számaTeljes hosszÁr
OSG 20100300 Keményfém végmaró golyó 1/4 hüvelyk átmérő 2fl | AG3NJL 33PA42 201003001 / 4 "30 fok3 / 4 "2010--22.5 "€66.32
OSG 20100500 keményfém maró golyó 3/8 hüvelyk átmérőjű 2fl | AG3NJM 33PA43 201005003 / 8 "30 fok1"2010--22.5 "€84.58
OSG 20100700 keményfém maró golyó 1/2 hüvelyk átmérőjű 2fl | AG3NJN 33PA44 201007001 / 2 "30 fok1.25 "2010--23"€138.59
OSG 20100900 keményfém maró golyó 3/4 hüvelyk átmérőjű 2fl | AG3NJP 33PA45 201009003 / 4 "30 fok1.625 "2010--24"€358.50
OSG 20240100 Keményfém maró négyzet 1/4 hüvelyk átmérő 2fl | AG3NJR 33PA47 202401001 / 4 "30 fok1 / 4 "20240.246 "2.125 "24"€115.71
OSG 20410100 Keményfém maró négyzet 1/8 hüvelyk átmérő 3fl | AG3NJU 33PA49 204101001 / 8 "45 fok1 / 4 "2041--31.5 "€28.05
OSG 20410900 Keményfém malom tér 3/16 hüvelyk D 2 hüvelyk ovál | AG3NJV 33PA50 204109003 / 16 "45 fok5 / 16 "2041--32"€38.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 20241400 keményfém maró sarok R. 3/4 hüvelyk D 2fl
€493.86 /Mértékegység