Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 20240100 Keményfém maró négyzet 1/4 hüvelyk átmérő 2fl | AG3NJR 33PA47

OSG 20240100 Keményfém maró négyzet 1/4 hüvelyk átmérő 2fl

Raktáron
Tétel: AG3NJR Típus: 20240100Kereszthivatkozás: 33PA47

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€115.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém végmaró
Vágási irányJobb kéz
Vágási típusKözpont
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
End Mill alkalmazásVégső
End Mill stílusNégyzet
befejezFényes
FokozatMikroszemcsés karbid
Helix Szög30 fok
Vágás hossza1 / 4 "
Lista száma2024
AnyagKarbid
Marás Dia.1 / 4 "
Nyak Dia.0.246 "
Nyak hossza2.125 "
Fuvolák száma2
Teljes hossz4"
Shank Dia.1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8207706030

Termékváltozatok

TermékekModellShank Dia.Helix SzögVágás hosszaLista számaNyak Dia.Nyak hosszaFuvolák számaTeljes hosszÁr
OSG 20100300 Keményfém végmaró golyó 1/4 hüvelyk átmérő 2fl | AG3NJL 33PA42 201003001 / 4 "30 fok3 / 4 "2010--22.5 "€63.08
OSG 20100500 keményfém maró golyó 3/8 hüvelyk átmérőjű 2fl | AG3NJM 33PA43 201005003 / 8 "30 fok1"2010--22.5 "€80.47
OSG 20100700 keményfém maró golyó 1/2 hüvelyk átmérőjű 2fl | AG3NJN 33PA44 201007001 / 2 "30 fok1.25 "2010--23"€131.84
OSG 20100900 keményfém maró golyó 3/4 hüvelyk átmérőjű 2fl | AG3NJP 33PA45 201009003 / 4 "30 fok1.625 "2010--24"€341.85
OSG 20241400 keményfém maró sarok R. 3/4 hüvelyk D 2fl | AG3NJT 33PA48 202414003 / 4 "30 fok3 / 4 "20240.746 "2.5 "26"€483.92
OSG 20410100 Keményfém maró négyzet 1/8 hüvelyk átmérő 3fl | AG3NJU 33PA49 204101001 / 8 "45 fok1 / 4 "2041--31.5 "€26.85
OSG 20410900 Keményfém malom tér 3/16 hüvelyk D 2 hüvelyk ovál | AG3NJV 33PA50 204109003 / 16 "45 fok5 / 16 "2041--32"€36.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 20240100 Keményfém maró négyzet 1/4 hüvelyk átmérő 2fl
€115.71 /Mértékegység