Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 1824800 Spiral Point Tap Plug #6x32 Bright | AG4JBY 33ZJ82

OSG 1824800 Spirálpontú csaptelep #6x32 Fényes

Raktáron
Tétel: AG4JBY Típus: 1824800Kereszthivatkozás: 33ZJ82

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€33.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirálpont csap
befejezFényes
Lista száma125
AnyagNagy sebességű acél
Fuvolák száma2
Teljes hossz2.375 "
Hangmagasság32
A lépés átmérőjének korlátaiH2
Shank Dia.0.194 "
Méret#6
Koppintson a Stílus elemreDugó
MenetirányJobb kéz
Menet hossza7 / 8 "
Menet típusaSTI

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)0.76
HS-kód8207400000

Termékváltozatok

TermékekModellShank Dia.befejezLista számaMéretKoppintson a Stílus elemreMenet hosszaMenet típusaAnyagÁr
OSG 2805608 Spirálvégű csapolódugó #2x56 Ticn | AG4CVT 33YA15 28056080.141 "TiCN280#2Dugó7 / 16 "UNCNagy sebességű acél-E€55.25
OSG 2811408 Spirálvégű csapolódugó #4x40 Ticn | AG4CWV 33YA40 28114080.141 "TiCN280#4Dugó9 / 16 "UNCNagy sebességű acél-E€35.32
OSG 2835408 Spirálhegyű csapcsatlakozó 1/4 hüvelyk x 28 Ticn | AG4CZP 33YC06 28354080.255 "TiCN2801 / 4 "Dugó1"UNFNagy sebességű acél-E€37.00
OSG 2844008 Spirálvégű csapolódugó 7/8 hüvelyk x 9 Ticn | AG4DCB 33YC63 28440080.697 "TiCN2807 / 8 "Dugó2 7 / 32 "UNCNagy sebességű acél-E€256.01
OSG 2852001 spirálhegyű csapcsatlakozó 1-1/2 hüvelyk x 8 S/o | AG4DCG 33YC69 28520011.233 "Gőz-oxid2801.5 "Dugó3"8 hangmagasságNagy sebességű acél-E€1,022.51
OSG 2891101 spirálcsapos dugó 7x1.00mm S / o | AG4DDE 33YC90 28911018.08mmGőz-oxid289M7Dugó34mmMetrikus DurvaNagy sebességű acél-E€48.79
OSG 2888205 spirálhegyű csap 5x0.80 mm-es ón | AG4DGV 33YD75 28882055.00mmÓn288M5Dugó22mmMetrikus DurvaNagy sebességű acél€28.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 1824800 Spirálpontú csaptelep #6x32 Fényes
€33.96 /Mértékegység