Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 1625004485 Thread Forming Tap #4x48 V Coating | AG3UXQ 33VT44

OSG 1625004485 Menetformáló menetfúró #4x48 V bevonat

Raktáron
Tétel: AG3UXQ Típus: 1625004485Kereszthivatkozás: 33VT44
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
€100.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetformálás Érintse meg
befejezV bevonat
Lista száma16250
AnyagNagy sebességű acél kobalt
Fuvolák száma2
Teljes hossz2 13 / 64 "
Hangmagasság48
A lépés átmérőjének korlátaiH5
Shank Dia.0.141 "
Méret#4
Koppintson a Stílus elemreAlakítás
MenetirányJobb kéz
Menet hossza9 / 16 "
Menet típusaUNF

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0023
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)0.76
HS-kód8207400000

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszHangmagasságA lépés átmérőjének korlátaiMéretMenet hosszaÁr
OSG 1625001722 Thread Forming Tap #1x72 V Coating | AG3UXB 33VT31 16250017221 49 / 64 "72H2#13 / 8 "€107.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 1625004485 Menetformáló menetfúró #4x48 V bevonat
€100.22 /Mértékegység