Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 1410101401 Thread Forming Tap Forming M3-0.50mm S/o | AG3ZDJ 33WZ47

OSG 1410101401 Menetformáló menetfúró M3-0.50mm S/o

Raktáron
Tétel: AG3ZDJ Típus: 1410101401Kereszthivatkozás: 33WZ47

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€28.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetformálás Érintse meg
befejezGőz-oxid
Lista száma14101
AnyagNagy sebességű acél kobalt
Fuvolák száma2
Teljes hossz49mm
Hangmagasság0.50mm
A lépés átmérőjének korlátaiD3
Shank Dia.3.58mm
MéretM3
Koppintson a Stílus elemreAlakítás
MenetirányJobb kéz
Menet hossza16mm
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)0.76
HS-kód8207400000

Termékváltozatok

TermékekModellMenet hosszabefejezFuvolák számaTeljes hosszHangmagasságA lépés átmérőjének korlátaiShank Dia.MéretÁr
OSG 1410104801 Menetformázó menetfúró M10-1.50mm S/o | AG3NRQ 33PD44 141010480132mmGőz-oxid474mm1.50mmD67.20mmM10€37.16
OSG 1410103408 Menetformáló csapformázó M5-0.80mm Ticn | AG3YKZ 33WZ96 141010340822mmTiCN360mm0.80mmD45.00mmM5€31.13
OSG 1410103500 Menetformáló menetfúró M5-0.80mm Fényes | AG3YLA 33WZ97 141010350022mmFényes360mm0.80mmD75.00mmM5€24.31
OSG 1410103501 Menetformázó Menetfúró M5-0.80mm S/o | AG3YLB 33WZ98 141010350122mmGőz-oxid360mm0.80mmD75.00mmM5€24.38
OSG 1410103505 Menetformázó menetfúró M5-0.80mm ón | AG3YLC 33WZ99 141010350522mmÓn360mm0.80mmD75.00mmM5€31.34
OSG 1410100400 Menetformáló menetfúró M2-0.40mm Fényes | AG3ZCR 33WZ30 141010040011mmFényes244mm0.40mmD33.58mmM2€36.84
OSG 1410100401 Menetformázó menetfúró M2-0.40mm S/o | AG3ZCT 33WZ31 141010040111mmGőz-oxid244mm0.40mmD33.58mmM2€36.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 1410101401 Menetformáló menetfúró M3-0.50mm S/o
€28.93 /Mértékegység