Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 1312805 Pipe Tap Pipe 1/4 Inch x 18 Tin | AG4JMJ 33ZM09

OSG 1312805 Csőcsap cső 1/4 hüvelyk x 18 ón

Raktáron
Tétel: AG4JMJ Típus: 1312805Kereszthivatkozás: 33ZM09

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€96.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCső Érintse meg
befejezÓn
Lista száma118
AnyagNagy sebességű acél
Fuvolák száma4
Teljes hossz2.437 "
Hangmagasság18
A lépés átmérőjének korlátai2.5P
Shank Dia.0.563 "
Méret1 / 4 "
Koppintson a Stílus elemreCső
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1 1 / 16 "
Menet típusaNPTF

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0518
Hajó magassága (cm)1.91
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)1.91
HS-kód8207400000

Termékváltozatok

TermékekModellMenet típusaLista számaFuvolák számaTeljes hosszHangmagasságShank Dia.MéretMenet hosszaÁr
OSG 1310005 csőcsap cső 1/16 hüvelyk x 27 ón | AG4JLA 33ZL77 1310005NPT10842.125 "270.313 "1 / 16 "11 / 16 "€81.01
OSG 1310105 csőcsap cső 1/8 hüvelyk x 27 ón | AG4JLC 33ZL79 1310105NPT10842.125 "270.438 "1 / 8 "3 / 4 "€92.38
OSG 1310205 csőcsap cső 1/8 hüvelyk x 27 ón | AG4JLE 33ZL81 1310205NPT10842.125 "270.313 "1 / 8 "3 / 4 "€80.85
OSG 1310305 csőcsap cső 1/4 hüvelykes x 18 ón | AG4JLG 33ZL83 1310305NPT10842.437 "180.563 "1 / 4 "1 1 / 16 "€98.89
OSG 1310405 csőcsap cső 3/8 hüvelyk x 18 ón | AG4JLJ 33ZL85 1310405NPT10842 9 / 16 "180.7 "3 / 8 "1 1 / 16 "€124.47
OSG 1310505 csőcsap cső 1/2 hüvelykes x 14 ón | AG4JLK 33ZL86 1310505NPT10843.125 "140.688 "1 / 2 "1.375 "€189.06
OSG 1310605 csőcsap cső 3/4 hüvelyk x 14 ón | AG4JLM 33ZL88 1310605NPT10853.25 "140.906 "3 / 4 "1.375 "€259.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 1312805 Csőcsap cső 1/4 hüvelyk x 18 ón
€96.41 /Mértékegység