Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 1311900503 Spirális hegyű csap Módosított aljzat 6 x 1.00 mm Nitrid | AG3NRE 33PD34

OSG 1311900503 Spirális hegyű csap, módosított aljzat, 6 x 1.00 mm-es nitrid

Raktáron
Tétel: AG3NRE Típus: 1311900503Kereszthivatkozás: 33PD34
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
€55.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirálpont csap
befejezNitrid
Lista száma13119
AnyagNagy sebességű acél-E
Fuvolák száma3
Teljes hossz80mm
Hangmagasság1.00mm
A lépés átmérőjének korlátaiD5
Shank Dia.4.85mm
MéretM6
Koppintson a Stílus elemreMódosított Bottoming
MenetirányJobb kéz
Menet hossza25mm
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.018
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8207504060

Termékváltozatok

TermékekModellKoppintson a Stílus elemreTételLista számaMenet hosszaMenet típusaTeljes hosszHangmagasságA lépés átmérőjének korlátaiÁr
OSG 1101600303 Spirálvégű csaptelep #6x32 Nitrid | AG3NPM 33PC94 1101600303DugóSpirálpont csap1101611 / 16 "UNC2 13 / 64 "32H3€28.34
OSG 1301901303 Spirális hegyű csap Módosított aljzat 3/8 hüvelyk x 16 nitrid | AG3NQX 33PD27 1301901303Módosított BottomingSpirálpont csap130191.25 "UNC3 15 / 16 "16H3€60.10
OSG 1311900803 Spirális hegyű csap Módosított aljzat 8 x 1.25 mm-es nitrid | AG3NRF 33PD35 1311900803Módosított BottomingSpirálpont csap1311929mmMetrikus Durva90mm1.25mmD5€62.45
OSG 2402703 Egyenes fuvolacsap #10x32 Nitrid | AG3NTT 33PD71 2402703DugóEgyenes furulya csap2407 / 8 "UNF2.375 "32H3€27.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 1311900503 Spirális hegyű csap, módosított aljzat, 6 x 1.00 mm-es nitrid
€55.10 /Mértékegység