Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 2402703 Egyenes fuvolacsap #10x32 Nitrid | AG3NTT 33PD71

OSG 2402703 Egyenes fuvolacsapos dugó #10x32 nitrid

Raktáron
Tétel: AG3NTT Típus: 2402703Kereszthivatkozás: 33PD71
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
€25.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyenes furulya csap
befejezNitrid
Lista száma240
AnyagNagy sebességű acél-E
Fuvolák száma3
Teljes hossz2.375 "
Hangmagasság32
A lépés átmérőjének korlátaiH3
Shank Dia.0.152 "
Méret#10
Koppintson a Stílus elemreDugó
MenetirányJobb kéz
Menet hossza7 / 8 "
Menet típusaUNF

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8207406000

Termékváltozatok

TermékekModellKoppintson a Stílus elemreTételLista számaMenet hosszaMenet típusaTeljes hosszHangmagasságA lépés átmérőjének korlátaiÁr
OSG 1101600303 Spirálvégű csaptelep #6x32 Nitrid | AG3NPM 33PC94 1101600303DugóSpirálpont csap1101611 / 16 "UNC2 13 / 64 "32H3€27.29
OSG 1301901303 Spirális hegyű csap Módosított aljzat 3/8 hüvelyk x 16 nitrid | AG3NQX 33PD27 1301901303Módosított BottomingSpirálpont csap130191.25 "UNC3 15 / 16 "16H3€59.52
OSG 1311900503 Spirális hegyű csap Módosított aljzat 6 x 1.00 mm Nitrid | AG3NRE 33PD34 1311900503Módosított BottomingSpirálpont csap1311925mmMetrikus Durva80mm1.00mmD5€55.10
OSG 1311900803 Spirális hegyű csap Módosított aljzat 8 x 1.25 mm-es nitrid | AG3NRF 33PD35 1311900803Módosított BottomingSpirálpont csap1311929mmMetrikus Durva90mm1.25mmD5€59.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 2402703 Egyenes fuvolacsapos dugó #10x32 nitrid
€25.60 /Mértékegység