Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 1205300308 Csővezeték-cső 1/4 hüvelyk x 18 Ticn | AG4JKM 33ZL65

OSG 1205300308 csőcsap cső 1/4 hüvelyk x 18 csonk

Raktáron
Tétel: AG4JKM Típus: 1205300308Kereszthivatkozás: 33ZL65

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€162.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCső Érintse meg
befejezTiCN
Lista száma12053
AnyagNagy sebességű acél-E
Fuvolák száma3
Teljes hossz2.437 "
Hangmagasság18
Shank Dia.0.563 "
Méret1 / 4 "
Koppintson a Stílus elemreCső
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1 1 / 16 "
Menet típusaNPT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.054
Hajó magassága (cm)1.91
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)1.91
HS-kód8207400000

Termékváltozatok

TermékekModellMenet típusaLista számaFuvolák számaTeljes hosszHangmagasságShank Dia.MéretMenet hosszaÁr
OSG 1205300108 Csővezeték cső 1/8 hüvelyk x 27 Ticn | AG4JKK 33ZL63 1205300108NPT1205332.125 "270.313 "1 / 8 "3 / 4 "€183.56
OSG 1205300208 Csővezeték cső 1/8 hüvelyk x 27 Ticn | AG4JKL 33ZL64 1205300208NPT1205332.125 "270.438 "1 / 8 "3 / 4 "€191.43
OSG 1205300408 Csővezeték 3/8 hüvelyk x 18 Ticn | AG4JKN 33ZL66 1205300408NPT1205332 9 / 16 "180.7 "3 / 8 "1 1 / 16 "€237.28
OSG 1205300508 Csővezetékes cső 1/2 hüvelyk x 14 Ticn | AG4JKP 33ZL67 1205300508NPT1205333.125 "140.688 "1 / 2 "1.375 "€314.10
OSG 1205300608 Csővezetékcső 3/4 hüvelyk x 14 Ticn | AG4JKQ 33ZL68 1205300608NPT1205333.25 "140.906 "3 / 4 "1.375 "€445.15
OSG 1205300708 Csővezetékcső 1 hüvelyk x 11-1 / 2 Ticn | AG4JKR 33ZL69 1205300708NPT1205333.75 "11.51.125 "1"1.75 "€763.36
OSG 1205400108 Csőcsap cső 1/8 hüvelyk x 27 Ticn | AG4JKT 33ZL70 1205400108NPTF1205432.125 "270.313 "1 / 8 "3 / 4 "€175.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 1205300308 csőcsap cső 1/4 hüvelyk x 18 csonk
€162.48 /Mértékegység