Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWERS FASTENERS 05205S-PWR Sleeve Anchor, 1/4 Inch Dia., 100Pk | AF9RLZ 30TA18

POWERS FASTENERS 05205S-PWR hüvely horgony, 1/4 hüvelyk átmérő, 100 pk

Raktáron
Tétel: AF9RLZ Típus: 05205S-PWRKereszthivatkozás: 30TA18
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
€125.11 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUjjhorgony
Horgony Dia.1 / 4 "
Horgony hossza1.375 "
befejezcink
Head StyleKerek fej
AnyagSzénacél
Min. Beágyazás1 / 2 "
Menetméret10-24

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9315
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)7.37
Hajószélesség (cm)12.45
HS-kód7318152000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWERS FASTENERS 05205S-PWR hüvely horgony, 1/4 hüvelyk átmérő, 100 pk
€125.11 /csomag