Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 1111700308 Spirálvégű csapolódugó 4 x 0.70 mm V bevonat | AG3NPZ 33PD06

OSG 1111700308 Spirálhegyű csapszeg 4 x 0.70 mm V bevonattal

Raktáron
Tétel: AG3NPZ Típus: 1111700308Kereszthivatkozás: 33PD06

Szerezd meg lehet 17, Péntek
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
€46.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirálpont csap
befejezV bevonat
Lista száma11117
AnyagNagy sebességű acél-E
Fuvolák száma3
Teljes hossz63mm
Hangmagasság0.70mm
A lépés átmérőjének korlátaiD4
Shank Dia.3.20mm
MéretM4
Koppintson a Stílus elemreDugó
MenetirányJobb kéz
Menet hossza19mm
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0068
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)0.76
HS-kód8207504060

Termékváltozatok

TermékekModellMéretTételLista számaKoppintson a Stílus elemreMenet hosszaMenet típusaFuvolák számaTeljes hosszÁr
OSG 1111700808 Spirálvégű csapolódugó 8 x 1.25 mm V bevonat | AG3NQA 33PD07 1111700808M8Spirálpont csap11117Dugó29mmMetrikus Durva390mm€74.86
OSG 1301301008 Spirális fuvolacsap alja 3/8 hüvelyk x 24 V bevonat | AG3NQW 33PD26 13013010083 / 8 "Spirálfuvola csap13013fenék1.25 "UNF33 15 / 16 "€114.56
OSG 1311300808 Spirális fuvolacsap aljzat 10x1.50 mm V bevonat | AG3NQZ 33PD29 1311300808M10Spirálfuvola csap13113fenék32mmMetrikus Durva4100mm€149.24
OSG 1311301508 Spirális fuvolacsap aljzat 16x2.00mm V bevonat | AG3NRA 33PD30 1311301508M16Spirálfuvola csap13113fenék46mmMetrikus Durva4110mm€255.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 1111700308 Spirálhegyű csapszeg 4 x 0.70 mm V bevonattal
€46.36 /Mértékegység