Osg 1111700808 | 33pd07 | Spirálhegyű csap 8 x 1.25 mm V bevonat | Magyarország
Lapos szállítás

sima szállítás € 24,99 + TVA

OSG 1111700808 Spirálvégű csapolódugó 8 x 1.25 mm V bevonat | AG3NQA 33PD07

OSG 1111700808 Spirálhegyű csapszeg 8 x 1.25 mm V bevonattal

Cikkszám: AG3NQA Modell: 1111700808Kereszthivatkozás: 33PD07
Raktáron

Szerezd meg Kedd, Február 4

Átlagos szállítás 24,99 € + TVA A 24,99 kg-nál kisebb össztömegű megrendelésekre 10 € sima szállítás vonatkozik. A 10 kg-ot meghaladó rendelések esetén az alapértelmezett szállítási díjakat számítjuk fel.

€62.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirálpont csap
befejezV bevonat
Lista száma11117
AnyagNagy sebességű acél-E
Fuvolák száma3
Teljes hossz90mm
Hangmagasság1.25mm
A lépés átmérőjének korlátaiD5
Shank Dia.6.00mm
MéretM8
Koppintson a Stílus elemreDugó
MenetirányJobb kéz
Menet hossza29mm
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0338
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)1.52
HS-kód8207504060

Termékváltozatok

TermékekModellTételLista számaFuvolák számaTeljes hosszHangmagasságA lépés átmérőjének korlátaiShank Dia.MéretÁr
OSG 1111700308 Spirálvégű csapolódugó 4 x 0.70 mm V bevonat | AG3NPZ 33PD06 1111700308Spirálpont csap11117363mm0.70mmD43.20mmM4€38.43
OSG 1301301008 Spirális fuvolacsap alja 3/8 hüvelyk x 24 V bevonat | AG3NQW 33PD26 1301301008Spirálfuvola csap1301333 15 / 16 "242B0.286 "3 / 8 "€101.85
OSG 1311300808 Spirális fuvolacsap aljzat 10x1.50 mm V bevonat | AG3NQZ 33PD29 1311300808Spirálfuvola csap131134100mm1.50mm6H7.20mmM10€125.78
OSG 1311301508 Spirális fuvolacsap aljzat 16x2.00mm V bevonat | AG3NRA 33PD30 1311301508Spirálfuvola csap131134110mm2.00mm6H9.20mmM16€227.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 1111700808 Spirálhegyű csapszeg 8 x 1.25 mm V bevonattal
€62.11 /Mértékegység