Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 1105201208 Egyenes fuvolacsap aljzat 16x2.00mm Ticn | AG4ECX 33YJ41

OSG 1105201208 Egyenes fuvolacsap alja, 16x2.00 mm Ticn

Raktáron
Tétel: AG4ECX Típus: 1105201208Kereszthivatkozás: 33YJ41

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€180.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyenes furulya csap
befejezTiCN
Lista száma11052
AnyagVC-11
Fuvolák száma5
Teljes hossz110mm
Hangmagasság2.00mm
A lépés átmérőjének korlátaiD7
Shank Dia.12.00mm
MéretM16
Koppintson a Stílus elemrefenék
MenetirányJobb kéz
Menet hossza46mm
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1058
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)2.29
HS-kód8207400000

Termékváltozatok

TermékekModellMenet hosszaAnyagFuvolák számaMenet típusaTeljes hosszHangmagasságA lépés átmérőjének korlátaiShank Dia.Ár
OSG 1105200108 Egyenes fuvolacsap aljzat 6 x 1.00 mm Ticn | AG4ECM 33YJ32 110520010825mmVC-103Metrikus Durva80mm1.00mmD56.50mm€55.25
OSG 1105200408 Egyenes fuvolacsap aljzat 10x1.25mm Ticn | AG4ECN 33YJ33 110520040832mmVC-104Metrikus finom100mm1.25mmD69.70mm€78.35
OSG 1105200508 Egyenes fuvolacsap aljzat 10x1.50mm Ticn | AG4ECP 33YJ34 110520050832mmVC-104Metrikus Durva100mm1.50mmD69.70mm€67.83
OSG 1105200608 Egyenes fuvolacsap aljzat 12x1.25mm Ticn | AG4ECQ 33YJ35 110520060842mmVC-104Metrikus finom100mm1.25mmD69.30mm€110.90
OSG 1105200708 Egyenes fuvolacsap aljzat 12x1.50mm Ticn | AG4ECR 33YJ36 110520070842mmVC-104Metrikus finom100mm1.50mmD69.30mm€116.11
OSG 1105200808 Egyenes fuvolacsap aljzat 12x1.75mm Ticn | AG4ECT 33YJ37 110520080842mmVC-104Metrikus Durva110mm1.75mmD69.30mm€112.32
OSG 1105200908 Egyenes fuvolacsap aljzat 14 x 1.50 mm Ticn | AG4ECU 33YJ38 110520090842mmVC-105Metrikus finom100mm1.50mmD710.90mm€173.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 1105201208 Egyenes fuvolacsap alja, 16x2.00 mm Ticn
€180.52 /Mértékegység