Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MEMPHIS GLOVE 19261M bőr tenyérkesztyű Disznóbőr M Pr | AF6TZV 20JF28

MEMPHIS GLOVE 19261M bőr tenyérkesztyű disznóbőr M Pr

Raktáron
Tétel: AF6TZV Modell: 19261MKereszthivatkozás: 20JF28

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€28.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBőr tenyérkesztyű
Vissza anyagNarancssárga háló, lime fényvisszaverő
színekArany
MandzsettaMűanyag
vágásGunn
Grade bőrválaszt
KézBal jobb
Bőr tenyér anyagDisznóbőr
Bőr tenyér folyamatTeljes kiőrlésű
Bőr tenyér típusGabona
Liner MaterialHőzsokik
MéretM
EladvaPár
Varrási anyagPamut / poliészter
Hüvelykujj stílusSzárny

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)70.1
Hajó hossza (cm)20.4
Hajószélesség (cm)13.11
HS-kód4203290000

Termékváltozatok

TermékekModellMéretÁr
MEMPHIS GLOVE 19261XL Bőr tenyérkesztyű Disznóbőr Xl Pr | AF6TZW 20JF29 19261XLXL€28.27
MEMPHIS GLOVE 19261L Bőr tenyérkesztyű Disznóbőr L Pr | AF6TZX 20JF30 19261LL€28.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MEMPHIS GLOVE 19261M bőr tenyérkesztyű disznóbőr M Pr
€28.27 /Mértékegység