Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 1101700808 Spirálvégű csapcsatlakozó 5/16 hüvelyk x 18 V bevonat | AG4CVD 33YA02

OSG 1101700808 Spirálvégű csapcsatlakozó 5/16 hüvelyk x 18 V bevonat

Raktáron
Tétel: AG4CVD Típus: 1101700808Kereszthivatkozás: 33YA02
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
€49.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirálpont csap
befejezV bevonat
Lista száma11017
AnyagNagy sebességű acél-E
Fuvolák száma3
Teljes hossz90mm
Hangmagasság18
A lépés átmérőjének korlátaiH3
Shank Dia.0.318 "
Méret5 / 16 "
Koppintson a Stílus elemreDugó
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.125 "
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.036
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8207400000

Termékváltozatok

TermékekModellMenet hosszaLista számaFuvolák számaMenet típusaTeljes hosszHangmagasságA lépés átmérőjének korlátaiShank Dia.Ár
OSG 1101700108 Spiral Point Tap Plug #4x40 V bevonat | AG4CUW 33XZ94 11017001089 / 16 "110172UNC2 13 / 64 "40H20.141 "€38.56
OSG 1101700208 Spirálvégű csapolódugó #6x32 V Bevonat | AG4CUX 33XZ95 110170020811 / 16 "110172UNC2 13 / 64 "32H30.141 "€37.34
OSG 1101700308 Spiral Point Tap Plug #8x32 V bevonat | AG4CUY 33XZ96 11017003083 / 4 "110173UNC2 31 / 64 "32H30.168 "€35.96
OSG 1101700408 spirálcsapos dugó # 10x24 V bevonat | AG4CUZ 33XZ97 11017004087 / 8 "110173UNC2.75 "24H30.194 "€35.96
OSG 1101700508 Spiral Point Tap Plug #10x32 V bevonat | AG4CVA 33XZ98 11017005087 / 8 "110173UNF2.75 "32H30.194 "€38.41
OSG 1101700608 spirálcsapos dugó 1/4 hüvelyk x 20 V bevonat | AG4CVB 33XZ99 11017006081"110173UNC80mm20H30.255 "€40.41
OSG 1101700708 spirálcsapos dugó 1/4 hüvelyk x 28 V bevonat | AG4CVC 33YA01 11017007081"110173UNF80mm28H30.255 "€40.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 1101700808 Spirálvégű csapcsatlakozó 5/16 hüvelyk x 18 V bevonat
€49.14 /Mértékegység