Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 1005910200 Egyenes fuvolacsap alja #10x32 Fényes | AG4GJP 33YY50

OSG 1005910200 Egyenes fuvolacsap alja #10x32 világos

Raktáron
Tétel: AG4GJP Típus: 1005910200Kereszthivatkozás: 33YY50
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
€228.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyenes furulya csap
befejezFényes
Lista száma10059
AnyagKarbid
Fuvolák száma4
Teljes hossz2.375 "
Hangmagasság32
A lépés átmérőjének korlátai2B
Shank Dia.0.194 "
Méret#10
Koppintson a Stílus elemrefenék
MenetirányJobb kéz
Menet hossza7 / 8 "
Menet típusaUNF

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.018
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8207400000

Termékváltozatok

TermékekModellMenet hosszaLista számaFuvolák számaMenet típusaTeljes hosszHangmagasságA lépés átmérőjének korlátaiShank Dia.Ár
OSG 1006101500 egyenes furatcsap alja 6 x 1.00 mm világos | AG4FZD 33YY82 100610150025mm100614Metrikus Durva80mm1.00mmD56.50mm€232.97
OSG 1006101900 egyenes furatcsap alja 10x1.25 mm világos | AG4FZG 33YY85 100610190032mm100614Metrikus finom100mm1.25mmD59.70mm€416.41
OSG 1006102000 egyenes furatcsap alja 10x1.50 mm világos | AG4FZH 33YY86 100610200032mm100614Metrikus Durva100mm1.50mmD69.70mm€416.41
OSG 22800 egyenes furatcsap alja 1.4x0.30mm fényes | AG4FZJ 33YY87 228009mm3493Metrikus Durva34mm0.30mmOH23.00mm€406.05
OSG 22801 Egyenes fuvolacsapfenék 1.6x0.35mm Fényes | AG4FZK 33YY88 228019mm3493Metrikus Durva36mm0.35mmOH33.00mm€383.90
OSG 22802 egyenes fuvolacsap alsó 1.7x0.35 mm fényes | AG4FZL 33YY89 2280211mm3493Metrikus Durva36mm0.35mmOH33.00mm€383.90
OSG 22803 Egyenes fuvolacsapfenék 1.8x0.35mm Fényes | AG4FZM 33YY90 2280311mm3493Metrikus Durva36mm0.35mmOH33.00mm€383.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 1005910200 Egyenes fuvolacsap alja #10x32 világos
€228.22 /Mértékegység