Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 20153211 Keményfém maró 2015 1 Átmérő 2 1/4 Vágott hossz | AC4UTE 30L779

OSG 20153211 keményfém maró 2015 1 átmérő 2 1/4 vágott hossz

Raktáron
Tétel: AC4UTE Típus: 20153211Kereszthivatkozás: 30L779

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€841.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém végmaró
Sarok sugara0.190
Vágási irányJobb kéz
Vágási típusKözpont
Átmérő1"
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
végKözépvágás
End Mill alkalmazásNagyolás
End Mill stílusSarok sugara
Vége stílusSarok sugara
befejezTiAlN
FokozatNagy teljesítményű
Helix Szög40 fok
Vágás hossza2.25 "
Lista száma2015
AnyagKarbid
Marás Dia.1"
Fuvolák száma4
Teljes hossz5"
Shank Dia.1"
típusDurvább

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.63
Hajó magassága (cm)3.18
Hajó hossza (cm)3.18
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód8207703030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSarok sugaraÁtmérőVágás hosszaTeljes hosszShank Dia.Ár
OSG 20150111 keményfém maró 2015 1/4 átmérő 3/8 vágási hossz | AC4URL 30L762 201501110.0301 / 4 "3 / 8 "2"1/4€147.55
OSG 20150211 keményfém maró 2015 1/4 átmérő 3/4 vágási hossz | AC4URM 30L763 201502110.0301 / 4 "3 / 4 "2.5 "1/4€162.58
OSG 20150311 keményfém maró 2015 3/8 átmérő 1/2 vágási hossz | AC4URN 30L764 201503110.0303 / 8 "1 / 2 "2"3 / 8 "€176.90
OSG 20150411 keményfém maró 2015 3/8 átmérő 7/8 vágási hossz | AC4URP 30L765 201504110.0303 / 8 "7 / 8 "2.5 "3 / 8 "€179.96
OSG 20150511 keményfém maró 2015 1/2 átmérő 5/8 vágási hossz | AC4URQ 30L766 201505110.0301 / 2 "5 / 8 "2.5 "1 / 2 "€248.72
OSG 20150611 Keményfém végmaró 2015 1/2 átmérő 1 1/4 vágási hossz | AC4URR 30L767 201506110.0301 / 2 "1.25 "3"1 / 2 "€324.99
OSG 20150811 keményfém maró 2015 1/2 átmérő 1 1/4 vágási hossz | AC4URT 30L768 201508110.0601 / 2 "1.25 "3"1 / 2 "€258.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 20153211 keményfém maró 2015 1 átmérő 2 1/4 vágott hossz
€841.59 /Mértékegység